絞り込み
間口(m)
  • 5.31
  • 1.79(4)
  • 1.8(21)
  • 2(9)
  • 2.1(3)
  • 2.4(17)
  • 2.5(8)
  • 2.67(6)
  • 2.7(6)
  • 2.9(4)
  • 3(40)
  • 3.55(10)
  • 3.56(9)
  • 3.6(8)
  • 4(4)
  • 4.5(6)
  • 5.32(6)
  • 6(17)
  • 7.06(5)
  • 7.07(5)
ブランド
  • 越智工業所(5)
  • ササガワ(1)
  • KOK(1)
組み立て方法
  • パイプ組み立て式(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(3)
材質(フレーム)
  • スチール(6)
使用シーン
  • 学校・寄贈用(1)
  • 日よけ用(1)
学校・寄贈用・日よけ用
材質(天幕)
  • ポリエステル(6)
ポリエステル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80 越智工業所KOK スーパーキングE-テント W3.55×D2.67×H2.80越智工業所
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品種類アップテント軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
らくらくテント W5.31XD3.55XH3.07 KOKらくらくテント W5.31XD3.55XH3.07KOK
179,800税込197,780
1台
24日以内出荷
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け休憩用テント運動会各種イベント現場休憩用仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレートセット内容フレーム1台、天幕1張軒高(m)2棟高(m)3.07材質(フレーム)特殊鋼パイプ組立方法パイプ組み立て式奥行(m)3.55フレーム(mm)Φ31.8間口(m)5.31材質(天幕)ポリエステルターポリン適合用途日よけ用、運動会用
防災&災害用テント KS-1 ササガワ防災&災害用テント KS-1ササガワ
469,800税込516,780
1セット
21日以内出荷
安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなく、どなたでも簡単に設営できます。【標準設営時間:2人で20分程度】負担のかかる支柱には標準で38.1Φを採用、合掌パイプにも38.1Φを採用しており非常に高強度仕様!防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで簡単に固定するだけ!
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付きセット内容骨体(パイプ束数:3)+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕2間もの+三方幕8間もの)+グランドシート】+TSクリップ材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:溶融亜鉛メッキ管Φ38.1mm、桁材・合掌材:Φ31.8mm奥行(m)3.55寸法(奥行D×間口)(mm)3550×5310幅(m)5.31高さ(m)3.07
ティーエヌテント 越智工業所ティーエヌテント越智工業所
119,800税込131,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。 天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム直径(mm)31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
KOK らくらくテント 越智工業所KOK らくらくテント越智工業所
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷から21日以内出荷
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。 パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。 運びやすい重さのパーツ構成です。 ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。 パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用(天幕)白軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
KOK ティーエヌテント 越智工業所KOK ティーエヌテント越智工業所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から20日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。 天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用(天幕)白軒高(m)2材質(フレーム)特殊鋼パイプフレーム(mm)Φ31.8材質(天幕)ポリエステルターポリン
KOK 防災&災害専用テントKS-1 越智工業所KOK 防災&災害専用テントKS-1越智工業所
329,800税込362,780
1台
30日以内出荷
骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31トラスコ品番452-7445質量(kg)90軒高(m)2.0棟高(m)3.07材質(フレーム)特殊鋼パイプ奥行(m)3.55色(本体)(テント)ホワイト材質(天幕)ポリエステルターポリン
集会用テント