2ページ目: テント用ペグ

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
大型犬用リング・フレペグ フレペグ大型犬用リング・フレペグフレペグ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。仕様抜け方向の強さkg:180固定方法リードレンチ24
テント用フレペグ フレペグテント用フレペグフレペグ
37,980税込41,778
1セット(6本)ほか
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
イージーアップテント オプション品風対策品(調整式固定ベルト) イージーアップイージーアップテント オプション品風対策品(調整式固定ベルト)イージーアップ
5,998税込6,598
1セット(4本)ほか
3日以内出荷
ロックしたスライダーと固定物を繋ぎます。DELUXEシリーズに対応。
イージーアップテント オプション品風対策品(杭) イージーアップイージーアップテント オプション品風対策品(杭)イージーアップ
2,398税込2,638
1セット(4本)ほか
3日以内出荷
支柱付根のプレート穴に打込みます。全モデル対応。
PCスクリューペグ CAPTAIN STAGPCスクリューペグCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
499税込549
1本
翌々日出荷
ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)(約)幅100×長さ385ポール径(Φmm)使用可能:(約)Φ22~32
プラペグ CAPTAIN STAGプラペグCAPTAIN STAG
179税込197
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂
サンドスチールペグ50cm CAPTAIN STAGサンドスチールペグ50cmCAPTAIN STAG
499税込549
1本
5日以内出荷
材質鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)(約)長さ500質量(g)約300
PC.サンドペグ CAPTAIN STAGPC.サンドペグCAPTAIN STAG
219税込241
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂
パワースチールペグ CAPTAIN STAGパワースチールペグCAPTAIN STAG
219税込241特価
1本ほか
当日出荷
材質鉄(カチオン電着塗装)
アルミ丸棒ペグ18cm CAPTAIN STAGアルミ丸棒ペグ18cmCAPTAIN STAG
599税込659
1セット(4本)
翌々日出荷
材質アルミニウム寸法(mm)(約)Φ6×180質量(g)約15/本
テント用ペグセット(ロープ付) エスコテント用ペグセット(ロープ付)エスコ
2,070税込2,277
1本(4本)
翌日出荷
付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン質量(g)700サイズ(mm)Φ8×250径(mm)ロープ:4
鉄製アングル杭(4本組) キャンパルジャパン鉄製アングル杭(4本組)キャンパルジャパン
2,998税込3,298
1袋
30日以内出荷
材質スチール質量(g)約200/本サイズ(cm)長さ30×2.6×2.6
スワップペグ(ヘッド交換式) フレペグスワップペグ(ヘッド交換式)フレペグ
13,980税込15,378
1セット(4個)ほか
12日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途季節などの催し物や防災拠点など、先端部分をキャップに取り替えれば、同じ場所で使用できます。
テント用ペグ