FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zmod SDR DIGILENTZmod SDRDIGILENT
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応
仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド
スタンドアロンシリアルMCUプログラマ 彗星電子システムスタンドアロンシリアルMCUプログラマ彗星電子システム
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載 IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する 3種類の電源供給が可能 (1)パソコンからはUSBケーブルをつなぐだけでダウンロード可能 (2)ターゲットシステムから電源供給すればケーブル1本で書き込み可能 (3)メモリ内容は付属の電源ケーブルを接続することで確認可能 ユーザープログラムはCFカードに記録可能 コマンド実行キーに任意の実行コマンドを登録可能 EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能
付属品USBケーブル ×1・電源ケーブル ×1・ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1質量(g)230電源USBバスパワーから電源を供給ターゲットシステムから電源を供給(3.3V~5V)EFP-RC2用電源端子から電源を供給(5V)方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式対応OSWindows XP/7/8/8.1/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×78×23(突起部除く)消費電力(mA)3.3V時:400(x)、5V時:250メモリーCFカード(ユーザープログラムのバッファ用)対象書込対象:ルネサスエレクトロニクス製フラッシュ内蔵MCU通信インターフェース値USB 1.1、最大通信速度12Mbps
30cmウーファーユニット フォスター電機30cmウーファーユニットフォスター電機
60,980税込67,078
1台
11日以内出荷
小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。
質量(g)マグネット:1410周波数(Hz)最低共振:25外形寸法(mm)A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5容量(g)mo:55、Qo:0.31方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:2kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:75入力125W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ280取付穴径(Φmm)バッフル:280音圧レベル(dB)95/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):12.95総質量(kg)5再生周波数(kHz)fo~3.5

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

工作キット