工作キット :「Raspberry Pi」の検索結果
reSpeaker 2マイク Pi HATSeeed Studio5日以内出荷
Raspberry Pi用の音声入力拡張ボード
Raspberry Pi Zeroと同じサイズで、すべてのRaspberry Piシリーズで使用できる音声入力用の拡張ボードです。低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースに、マイクロホンを2個搭載しているので、音声入力機器の開発ならびにAmazon Alexa音声サービスやGoogleアシスタントなどのAIサービス製品の開発などに使用できます。2つのマイクロホンは基板の両端に配置され、3個のRGB LED、1個のユーザーボタン、2個のGroveインターフェースなどが搭載されています。オーディオ出力には、3.5mmオーディオジャックとJST 2.0スピーカー出力を利用できます。
・Raspberry Piシリーズとの互換性
・デュアルマイクロホン
・Groveインターフェース×2(GPIOとI2Cをサポート)
・プログラム可能なボタン×1とLED×3
・クラスDスピーカードライバ搭載のステレオコーデックを採用
・出力:3.5mmオーディオジャック(40mW出力)、JST2.0スピーカー出力(1W、8Ω負荷)
・遠方場をサポート(最長3メートル)
寸法(mm)65×30×15質量(g)33バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3