絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • ワンダーキット(60)
  • ビット・トレード・ワン(38)
  • 共立プロダクツ(26)
  • 共立電子産業(20)
  • ワンダーピュア(10)
  • GB[制御機器](10)
  • フォスター電機(8)
  • マイコンキットドットコム(8)
  • embot(7)
  • サンハヤト(5)
  • ライソン(4)
  • インテック(4)
  • CIF(3)
  • Seeed Studio(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • みんなのラボ(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーターコントローラ 日本語説明書付 マルツエレックDCモーターコントローラ 日本語説明書付マルツエレック
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
このキットは、PWM技術を用いて電力制御を行い直流モータの回転数制御を行います。PWM制御による電力制御は、様々な所で利用され注目されている技術です。 組み立てが終わったら、リモコンカーやリモコンボードなどにお使い頂けます。
鉱石ラジオキット(日本語説明書付) マルツエレック鉱石ラジオキット(日本語説明書付)マルツエレック
2,598税込2,858
1セット
5日以内出荷
鉱石ラジオ(ゲルマラジオ)のキットです。 ラジオの基礎、電源なしで聞くことができます。弱電界地域では使用できません。 このキットは、基本的な検波回路をゲルマ・ダイオードとコンデンサ、抵抗などを用いて製作します。キット単体では、よほど電波状態が良くないとまともに聴くことは出来ませんが、アンテナを工夫することによりお住まいの地域のAMラジオ放送を聴くことが出来ます。 もし都市部にお住まいの場合は、アンテナ線を窓枠に接触させ、 イヤホンをつないで可変コンデンサを回して選局します。 アンテナを調整し、向きを変えるなどして、よく聞こえるようにしますが、それでも満足できない場合は、さらにアンテナを制作するなどして受信に挑戦してみて下さい!
温度センサーモジュール基板 マルツエレック温度センサーモジュール基板マルツエレック
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
ADT7410を搭載した温度センサーモジュール基板 MADT7410-MODは、アナログデバイセズ社製の温度センサーADT7410を搭載したモジュール基板です。-55℃~+150℃までの温度を±0.5℃の精度で測定できます。試作学習レベルで使いやすくするために、2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換したモジュール基板です。センサーデータは、I2C通信で取得できます。温度の校正/補正および直線性補正が不要なので、使用時の負担が低減します。付属の連結ソケットを使用して、8ピンICソケットやブレッドボードに差し込めます。
関連資料(0.41MB)
汎用マイクアンプキット マルツエレック汎用マイクアンプキットマルツエレック
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
TI社オペアンプIC「LMC6482」を使用した汎用のマイクアンプ・キットです 50x35mmサイズの小型基板上に増幅回路、マイク、出力コネクタを収めていますので、他の機器への組み込み、実験回路への応用に利用できます。 【回路について】 周波数特性は一般のオーディオとは異なり、聞きやすくする目的で帯域を狭くしています。 利得はS/N 比を向上する目的で前段のアンプを固定利得40dB、後段を可変式としています。 そのため、ボリュームを最小にしても音量をゼロにすることはできません。 最大出力は2.2mW で、一般的なヘッドフォンアンプ回路と比較すると小さめですが、用いるヘッドホンにより聴感上異なり、かなり大きく感じられます。
用途昆虫の鳴き声を聞く集音マイク、自作補聴器、拡声装置の初段増幅など
仕上げ部品セット(ケーブル無) マルツエレック仕上げ部品セット(ケーブル無)マルツエレック
359税込395
1個
5日以内出荷
トランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。 「仕上げ部品セット(ケーブル付)」ケーブル欠品につき、基板実装部品のみを「ブレッドボード実験セット検証対応、2月号付録基板接続対応」として販売させて頂きます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。【商品内容】ピンヘッダ 2.54mmピッチピンヘッダ 1.27mmピッチピンソケットL型 2.54mmピッチ小型タクトスイッチミニUSBコネクタトランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
付属基板拡張部品セット マルツエレック付属基板拡張部品セットマルツエレック
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷
この拡張部品セットは、CQ出版「トランジスタ技術増刊 ARMマイコンパーフェクト学習基板」で紹介されてる部品セットです。
仕上げ部品セット(ケーブル付) マルツエレック仕上げ部品セット(ケーブル付)マルツエレック
859税込945
1セット
5日以内出荷
人体感知センサー 日本語説明書付 マルツエレック人体感知センサー 日本語説明書付マルツエレック
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
人体など熱源の移動を検知してリレーをON/OFFさせるキットです。センサーライトなどの製作にお使いいただけます。 このキットはリレーと焦電型赤外線センサー及びタイマーICを使用しています。人体などから発する熱源赤外線に反応して、一定時間リレーを使い負荷回路をON/OFFする事が出来ます。センサー基板とタイマーリレー基板は分離式で、3本の線で接続します。センサー基板はケースなどに組み入れる事が可能です。リレー基板のVR2を調整することにより、リレー駆動時間を1~15秒の間で変更できます。 設置方法:検出器は半球レンズの中央に取り付けてください。KDS1の先端から約12mm離す必要があります。検出器は直射日光の下や外気に触れる場所などに放置しないでください。
関連資料(1.31MB)
マイコンレーサーコースセット マルツエレックマイコンレーサーコースセットマルツエレック
859税込945
1セット
5日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです!オーバルコース、クランクコース、ハンドリングコースのお得な3点セットです。 A1サイズの紙に印刷されていますので床等に広げて、広々と走らせることができます。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
クランクコースセット(マイコンレーサーコースセット) マルツエレッククランクコースセット(マイコンレーサーコースセット)マルツエレック
579税込637
1セット
5日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです。クランクコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。
「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付 マルツエレック「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付マルツエレック
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
CQ ham radio 2008年6月号特集記事に紹介されている「4チャネル・メモリーキーヤーを作ろう」(P44~)製作部品セットです。 組立説明書付き 取り扱い説明書付き このキットの製作には、CQ Ham radio 2008年6月号付録基板同等品が付いています。
dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品) マルツエレックdsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品)マルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。 出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。 40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。 USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売) PICライターによるプログラム書き込みも可能です。 CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
USB供給電源-出力コネクタ変換基板 マルツエレックUSB供給電源-出力コネクタ変換基板マルツエレック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
USBから供給される電源をターミナルに出力する変換基板 microUSB-BやUSB Type-Cのコネクタを持つACアダプターなどからブレッドボード上の実験回路や試作基板に電源を供給する際に使用する変換基板です。出力には、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。入力用のターミナルブロックも搭載しています。
R8C/M12A ライタ&LEDキット マルツエレックR8C/M12A ライタ&LEDキットマルツエレック
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
トランジスタの基本原理LED点滅回路 マルツエレックトランジスタの基本原理LED点滅回路マルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
このキットは少ない部品かつ工数で、電子回路を学ぶことができる非常に面白い電子キットで、トランジスタの増幅原理、スイッチング原理を中心とした発振回路を学習できます。 具体的には、LEDのフラッシュ速度をボリュームで変更して高速ストロボ発光を楽しむことができます。 これから電子回路について勉強しようと考えている方々の入門キットとしてお奨めします。
ディジタル・パワー制御ベースボード マルツエレックディジタル・パワー制御ベースボードマルツエレック
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
トラ技2008年8月号付録NEC78K0 USBマイコン基板同等品 マルツエレックトラ技2008年8月号付録NEC78K0 USBマイコン基板同等品マルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
NEC製ワンチップマイコンμPD78F0730搭載
ハンドリングコースセット(マイコンレーサーコースセット) マルツエレックハンドリングコースセット(マイコンレーサーコースセット)マルツエレック
579税込637
1セット
5日以内出荷
「マイコンレーサー」用コースのセットです。ハンドリングコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
デジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュール マルツエレックデジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュールマルツエレック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
デジタル温度センサーADT7310を使用したDIP型モジュール基板 MDK001は、アナログデバイセズ社の高精度温度センサーADT7310を搭載した、デジタル温度センサージュール基板です。1.27mmピッチのICを2.54mmピッチに変換していますので、ブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用できます。ADT7310は、温度校正や直線性の補正が不要で、±0.5℃の高精度な温度測定が可能なデジタル温度センサーです。
LEDストロボスコープキット マルツエレックLEDストロボスコープキットマルツエレック
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷
手軽に等加速度運動などが観測できる簡易ストロボ・スコープ ストロボ・スコープは比較的高速で運動する物体の動きを捉えるために利用する発光装置です。 ストロボ・スコープの光源は、観測したい物体の動きや速度に合わせて点滅する間隔やタイミングを調節できます。 わずかな時間で照らし出された物体は、あたかも一瞬停止して見え、繰り返されることで観測物体の移動していく様子が観測しやすくなります。
IoTCAP基板 部品セット マルツエレックIoTCAP基板 部品セットマルツエレック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoTCAP基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Piに接続してIoTの実験をするための拡張ボード「IoTCAP」用の部品セットです。ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれているので、はんだ付けの上級者向けです。詳しい組み立て方と使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号に解説されています。部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
IoTCAP基板 全実装版 マルツエレックIoTCAP基板 全実装版マルツエレック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
部品を実装済みのラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoT実験基板 IoTCAP基板は、温湿度・気圧を手軽に測れる拡張ボードで、ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板です。このIoTCAP基板の同等品に、必要な部品をすべてはんだ付けした組み立て済みの製品です。 このボードをRaspberry Piに接続して、IoTの実験を行うことができます。Raspberry Pi Zero/W/WHとRaspberry Pi/B+/2/3B/B+に対応しています。センサを搭載しているので、気象情報(温度/湿度/気圧)を取り込むことができます。また、赤外線送受信機能を備えており、赤外線リモコンにもなります。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号で解説されています。
IVR3261DC-DCコンバーターモジュール マルツエレックIVR3261DC-DCコンバーターモジュールマルツエレック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LTC3261を搭載した反転電圧レギュレータモジュール基板 リニアテクノロジー社のLTC3261は、高電圧/低静止電流の反転型チャージポンプICです。4.5V~32Vの広範囲の入力電圧で動作し、高精度で正電圧から負電圧を出力することができます。低静止電流のバーストモードと低ノイズの固定周波数モードの2つの動作モードを選択することができます。 本モジュールは、LTC3261の固定周波数モードを利用して、入力電圧と同じ値の負電圧を安定的に発生させることができ、両電源を必要とする回路などに役立ちます。また、チャージポンプ回路に必要な外付け部品を20×9mmの小さな基板に載せてあるので、回路の簡素化ができます。自作する基板に本モジュールを実装する際は、付属する3ピンライトアングルヘッダをご使用ください。
AMRセンサー搭載DIP化モジュール マルツエレックAMRセンサー搭載DIP化モジュールマルツエレック
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
DIP-MRES301Bは、村田製作所製のAMRセンサー(MRES301B)を搭載したDIP化モジュールです。DIP形状なので、ブレットボードなどですぐに回路実験を始めることができます。AMR(Anisotropic Magneto Resistive effect;異方向性磁気抵抗効果)は、磁場の強弱によって電気抵抗が変化する現象です。AMRセンサーは、AMRによる磁気抵抗素子を用いた磁気センサーで、モータの回転軸などに磁石を取り付け、これに近接させることで回転や変位を検出することができます。
A/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵) マルツエレックA/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵)マルツエレック
1,798税込1,978
1セット
5日以内出荷
SX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板 MSX8725Cは、Semtech社製のSX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板です。SX8725Cは内部にレベルシフト回路を内蔵しており、任意の電圧を中心にして高分解能のA/D変換が可能です。増幅回路を通すことなく、小電圧出力のセンサなどに接続できます。 2.54mmピッチの14ピンDIPで、サイズも20[W]x10[D] mmと小型なので、自作基板やブレッドホードでも利用しやすくなっています。 増幅率の設定やデータ通信は、I2C通信で行うことができます。そのため、マイコンプログラムの開発も容易に行うことができます。
外部水晶発振回路モジュール マルツエレック外部水晶発振回路モジュールマルツエレック
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
「ディスクリート外部発振回路でUSB-DACに潜むクロック・ジッタを改善する!」 【MHPA-PCM2750U-KIT】の高音質化用オプションモジュールです。
電子サイコロ 日本語説明書付 マルツエレック電子サイコロ 日本語説明書付マルツエレック
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
3個のロジックICと非安定化マルチバイブレータ回路を用いてサイコロの役割をする電子回路キットです。サイコロの目状に配置されたLEDが、ボタンを押すたびに電子音を伴って再度サイコロの目を表示します。
雷放電探知器 実験キット マルツエレック雷放電探知器 実験キットマルツエレック
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
MARY-MB基板拡張コネクタセット マルツエレックMARY-MB基板拡張コネクタセットマルツエレック
719税込791
1セット
5日以内出荷
トランジスタ技術2011年4月号増刊「2枚入り!組み合わせ自在!超小型ARMマイコン基板」に付属のMARY-MB基板用のコネクタ・セットです。 2枚の基板用のピン・ソケット、ピン・ヘッダのほか、MARY-MB基板連結ケーブル(YC-111-025)も2本同梱しています。 本セットを使うことで、MARY-MB間のアレイ接続や、各種拡張基板の搭載が可能になります。
MAPLE-mini基板キット TypeA 完成品 マルツエレックMAPLE-mini基板キット TypeA 完成品マルツエレック
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
本基板には、16桁2行の英数カナ文字の表示機能、バッテリーバックアップ付カレンダー内蔵リアルタイムクロック、タッチ式スライダ・スイッチ、地磁気センサー+3軸加速度センサー、MicroSDカードスロット、圧電スピーカを搭載しており、それらを生かしたマイコン学習を行う事が可能です。さらにMARYシリーズ拡張基板を搭載できる、TypeB拡張基板やZigbeeによる通信機能や、モータ駆動などを実験できるTypeC基板を拡張することが可能です。
MAPLE-mini基板キットTypeC マルツエレックMAPLE-mini基板キットTypeCマルツエレック
6,798税込7,478
1セット
5日以内出荷
こちらはMARY拡張基板を接続するための基板です。 フォトインターラプタおよびエンコーダプレート付のモーターにより、回転を検出しつつPWM制御技術を用いて、モーターの回転速度を自在にコントロールする技法を実験できます。 オンボードのモータを外して、基板外に2個のモーターの接続ができるコネクタを装備しています。 I2Cインターフェースで接続された STマイクロ製 3軸ジャイロセンサーを搭載しています。 外部から無線操作の実験が行えるように Xbee ソケットを備えています。 シリーズ基板(MAPLE-mini基板キット TypeA、MAPLE-mini基板キット TypeB)を連結するコネクタを装備しています。 この基板は、はんだ付けをして組立が必要です。
16桁×2行英数カナ表示液晶モジュール マルツエレック16桁×2行英数カナ表示液晶モジュールマルツエレック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MAPLE-mini基板キットに付属する液晶モジュールです。
2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード マルツエレック2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボードマルツエレック
2,798税込3,078
1セット
5日以内出荷
MPM4800-PMは、日清紡マイクロデバイス製のハーフ・ブリッジ・ドライバIC NJW4800のほか、出力電流検出回路やLCフィルタを搭載した、コンパクトな汎用スイッチング・ボードです。 メイン素子のNJW4800は、NチャネルMOSFETによるハーフ・ブリッジ回路やゲート・ドライバ、デッド・タイム生成、保護回路などをワンチップにまとめたICで、マイコン等からPWM信号を加えるだけで駆動できる便利なICです。 パワーボード MPM4800-PMからは、LCフィルタで平滑したDC出力のほか、スピーカ駆動用のオーディオ出力、フィルタを通さない生のPWM出力を取り出せます。DC-DCコンバータやD級アンプなど、いろいろなアプリケーションへの応用が可能です。 DC出力は+23V/2A(+24V動作時、ピーク出力)、オーディオ出力は9W(4Ω)まで取り出せます。 ジャンパを切り替えることで、LCフィルタで平滑したDC出力やスピーカ駆動用のオーディオ出力、フィルタを通さない生のPWM出力などを取り出せます。 出力電流検出回路を搭載しています.0~1.5Aの電流を検出して、0~3Vの電圧信号を出力します。 スイッチング周波数は300kHzから最大1.2MHzまで対応します。 入出力コネクタは一般的な2.54mmピッチのピン・ソケットになっています.自作基板やユニバーサル基板への搭載も容易です。
AnalogCAP基板 部品セット マルツエレックAnalogCAP基板 部品セットマルツエレック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2019年10月号の付録「AnalogCAP」プリント基板用の部品セットです。AnalogCAPは、Raspberry Piの弱点であるアナログ入力を実現するための拡張ボードです。Raspberry Piと接続して使用しますが、ソフトウェアのインストールと設定が必要です。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2019年10月号で解説されていますので、そちらをご覧ください。
2ch-4分配回路基板 マルツエレック2ch-4分配回路基板マルツエレック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
2チャンネルの入力を4チャンネルずつに変換する回路基板 電源を複数の回路基板に分配したり、信号源を分配するときに使用できる変換基板です。複数の回路基板への電源供給や信号テストなどに活用できます。1つの入力を4つに分配する回路を2組搭載しています。コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。
7segCAP基板 全実装版 マルツエレック7segCAP基板 全実装版マルツエレック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2019年12月号の付録基板の完成品 この製品は、「ラズパイマガジン2019年12月号」付録のプリント基板「7segCAP」同等品に部品をはんだ付けした組み立て済みのRaspberry Pi用の拡張ボードです。使用するにはソフトウェアのインストールと設定が必要です。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2019年12月号で解説されていますので、そちらをご覧ください。
DACCAP基板用 部品セット マルツエレックDACCAP基板用 部品セットマルツエレック
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2019年4月号の付録基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Pi で最小限のD/A変換の実験をするための拡張ボード「DACCAP」用の部品セットです。 「ラズパイマガジン 2019年4月号」付録のプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほか、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。 詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」をご確認ください。 部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
DACCAP基板 全実装版 マルツエレックDACCAP基板 全実装版マルツエレック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ラズパイマガジン2019年4月号の付録基板の完成品 この製品は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」付録のプリント基板「DACCAP」同等品に全ての部品をはんだ付けした組み立て済みの基板です。DACCAP基板は、Raspberry Pi でハイレゾ音楽を再生するなどができる、最小限のD/A変換の実験ができる拡張ボードです。DACCAP基板を使用するにはソフトウェアのインストールと設定が必要ですが、詳しい使い方は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」で解説されています。

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

工作キット