絞り込み
ブランド
  • テイク・システムズ
  • ワンダーキット(59)
  • ビット・トレード・ワン(38)
  • マルツエレック(36)
  • 共立プロダクツ(25)
  • 共立電子産業(20)
  • マイコンキットドットコム(10)
  • ワンダーピュア(9)
  • GB[制御機器](9)
  • フォスター電機(8)
  • embot(7)
  • M5Stack(6)
  • サンハヤト(5)
  • Seeed Studio(5)
  • ライソン(4)
  • インテック(4)
  • CIF(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • みんなのラボ(3)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678) テイク・システムズ

    電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678)

    テイク・システムズ
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷から16日以内出荷
    高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。基板を複数枚使用することで他出力が可能です。型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、。型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)。出力制御用イネーブル端子があります。R oH S対応製品です。基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。
    用途電子機器組み込み用、実験電源用その他【出力電流監視】DC0~5Vを電流監視端子より出力電圧【設定可能】DC1.3~24V【監視IC】MAX4372TESA電源【IC】LM22678基板寸法(mm)60×50RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC36最大出力電流(A)最大5

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

工作キット