絞り込み
ブランド
- テイク・システムズ
- MICROCHIP(573)
- RS PRO(357)
- TRACO POWER(309)
- MAC8(マックエイト)(297)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(134)
- HAMMOND(105)
- 共立電子産業(96)
- M5Stack(89)
- ビット・トレード・ワン(78)
- INFINEON(73)
- ワンダーキット(60)
- omron(オムロン)(43)
- マルツエレック(42)
- エレキット(39)
- 共立プロダクツ(34)
- エスコ(33)
- GB[制御機器](33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678)
テイク・システムズ¥3,500~税込¥3,850~1枚5日以内出荷から16日以内出荷高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。基板を複数枚使用することで他出力が可能です。型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、。型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)。出力制御用イネーブル端子があります。R oH S対応製品です。基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。用途電子機器組み込み用、実験電源用その他【出力電流監視】DC0~5Vを電流監視端子より出力電圧【設定可能】DC1.3~24V【監視IC】MAX4372TESA電源【IC】LM22678基板寸法(mm)60×50RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC36最大出力電流(A)最大5