1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。
種類その他 外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず) 電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可) 動作電流(mA)約110(DC12V時) 音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります