工作キット :「信号発信機」の検索結果
電源電圧DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させるアラーム基板です。
種類工作キット
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(発音体)30×17
電源電圧(V)DC12(DC1.5~12可)
動作電流(mA)約110(DC12V時)
音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×18.5×28
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類工作キット
電源電圧(V)DC1.5(1.3~3.3可)
連続動作時間約1年(アルカリ電池使用時)
動作電流(mA)0.03(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×16×13
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット
LED6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)
動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)約150(DC3V時)
待機電流15μA~2mA(DC3V時)
音声12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)46×77×25(要加工)
スイッチ電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)DC9(006P電池)
パイロットランプ電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。