オーディオデッキ/スピーカー :「スピーカー・ウーファー」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い車種に取り付け可能なブラケットを標準装備しています。300車種以上(2022年11月現在)に対応しており別売オプションが不要です。トヨタ/日産/ホンダ/三菱/スバル/マツダ/スズキ/VW/アウディ/BMW。より鮮明なハイレゾサウンドが楽しめる新設計ツィーター。ツィーター振動板の高さを従来より低く設計することで内包空気量を低減。これにより制動性が上がり、5kHz~20kHzの広範囲でパフォーマンスが向上しました。さらにディフューザーにスリットを設けてリング形状に改良。ボーカル帯域とハイレゾ帯域の音が干渉することなくワイドレンジに再生可能となりました。スリットを設けてリング形状に改良した新設計のディフューザーを採用。ツィーターのディフューザーにスリットを設けてリング形状に改良した新設計(特許第6864842号含む)を採用。ボーカル帯域とハイレゾ帯域の音が干渉することなく、ワイドレンジな再生が可能です。ツィーターの角度調節ができる。アングルマウントツィーター。ダッシュボード上に設置したツィーターの角度を調節することで、好みの音像をつくることができます。幅広い車種にジャストフィット。ツィーター純正位置取付可能。数多くの国産車種に対応。純正位置へのツィーターの取り付けが可能です。軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板。軽量性・強靭性のマイカ配合 PP振動板により軽さと高い剛性を実現した振動板素材を採用。応答性に優れたクリアで歪みの少ない音を再現します。クリアで歪みの少ない音を再現する。ダイヤモンドアレイパターン(特許第5327170)。マイカ+PPハイブリット基材の表面にダイヤモンド アレイパターンを配置することで振動板の剛性を高め歪みの少ないクリアな音質を実現。ウーファー中央部に高音域を鮮やかに伸ばす独自設計のコンケーヴ型キャップを採用。ウーファー中央部に独自設計のコンケーヴ型キャップを採用し、ダイヤモンドアレイパターンを施したウーファー振動板と合わせることで、スピード感ある豊かな低音と鮮やかに伸びる高音域を楽しめます。
仕様2way2スピーカーシステム ウーファー振動板:17cm PP+MICA CONE/ツィーター振動板:27mm PEIバランスドドームツィーター 質量(kg)ウーファー部 0.66(1個)/ツィーター部 0.06(アングルマウント含む) 外形寸法(mm)ウーファー部 156 W×156 H×56.7 D mm/ツィーター部 42.6 W×51.7 H×47.5 D mm インピーダンス 周波数帯域(kHz)再生:33Hz~44(-10dB) 定格入力(W)35 瞬間最大入力(W)160 能率(dB)85/W
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

さらなる進化を遂げたXSシリーズ ハイレゾスピーカーとして、カーオーディオ業界に先駆けて評価を得てきたXS シリーズ。 アイデンティティとも言える、「高解像サウンド」をさらに高い次元で追求する為、ビクタースタジオのマスタリングエンジニア川崎がXS を徹底的にチューニング。 音楽が完成する場所、マスタリングルームにてこれまで数々のヒットソングを世に送り出してきた技術と経験をもって「アーティストが本当に伝えたかった音を車内空間に届ける」為の総仕上げを行い、新たなXS サウンドが完成しました。 2wayツィーター ディフューザー形状の最適化 高剛性 グラスファイバー振動板 アルミショートリング
適合車種トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用 タイプ高音質フィルムコンデンサー 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)40 再生周波数(Hz)38~56k(-10dB) 能率(dB)82/W インピーダンス(Ω)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:160×161.9×56.7、ツィーター部:42.6×51.7×47.5 質量(kg)ウーファー部:0.81 (1個)、ツィーター部:0.08(1個)アングルブラケット含む 仕様3ウェイ2スピーカーシステム、ウーファー振動板:16cmグラスファイバー+不織布、ツィーター振動板:25mmソフト+9mmチタンドーム
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。 マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板 クリアで歪みの少ない音を再現する。 ダイヤモンドアレイパターン
適合車種日産・ホンダ・スバル・スズキ車用 瞬間最大入力(W)100 定格入力(W)23 再生周波数(Hz)60~30k(-15dB) 能率(dB)87/W インピーダンス(Ω)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×111.5×52.4 質量(kg)0.53(1個) 付属品日産車対応4×6ブラケット 仕様2ウェイ2スピーカーシステム、12cmマイカ+PPハイブリッドウーファー振動板/30mmPEIバランスドドームツィーター
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります