11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水トグルスイッチ 伊原電子工業

    防水トグルスイッチ

    伊原電子工業(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に利用いただけます。
    定格電圧(V)DC12/24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)使用温度範囲(℃)-20~70(凍結不可)防水性IP67対応
  • ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ホーンスイッチ(自動戻り式)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
    用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
  • LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意。配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
    用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
  • 防水トグルスイッチ 伊原電子工業

    防水トグルスイッチ

    伊原電子工業(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    IS-401WPは、IS-451WPをコンパクトにした仕様のスイッチです.スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で防水効果があります。野外及び多湿な場所での取付に利用いたでけます。
    使用温度範囲(℃)-20~60(凍結不可)定格電圧(V)DC12 10A定格電流(A)AC125 10A防水性JIS防雨形(IP63対応)
  • スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分の大きさはそのままに、裏側に隠れるケース部分をより小さくすることで、取付場所を選ばず加工しやすくなったスリムタイプのトグルスイッチ。純正ダミー蓋にも楽々取り付け。
    定格電圧(V)12、24定格電流(A)12、6動作電圧(V)DC12~24
  • スイッチエクステンション 1個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチエクステンション 1個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション。飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げます。ボディはアルミ製。
    用途アクセサリパーツ付属品2mm6角レンチ材質本体:アルミ/ビーズ:アクリル寸法(Φ×高さH)(mm)約13×60差し込み穴(mm)約Φ6穴深さ(mm)約23.5
  • スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチボックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
    用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×160×45タイプ6Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
  • スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチボックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
    用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×295×45タイプ12Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
  • 水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    水中花スイッチエクステンション 1ヶ入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    手元をオシャレに彩る!。スイッチにアクセントをプラス!!。直径6mm以下のトグルスイッチに対応!
    用途内装/電装/アクセサリー付属品6角レンチ材質樹脂穴径(Φmm)約6高さH×直径(mm×Φmm)約60×14穴深さ(mm)約19.5
  • 小型トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番182-9456電流容量(A)抵抗負荷:10機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A回路数ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上取付穴寸法(mm)10mΩ以下
  • 純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
    用途外装パーツ仕様交換式材質樹脂クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)197×346適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)

DC24V対応照明』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ