絞り込み
特価
本日10月21日(水)は、トラック用品・パーツカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スイッチパネル 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。用途内装パーツ仕様取付ビス付材質/仕上スチール/ブラック塗装
LEDモール接続配線
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥189~税込¥208~1個当日出荷カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。材質樹脂
4連マーカーリレー「雷電」
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781個欠品中12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付き。LEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します。12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47
LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個当日出荷主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
17スーパーグレート用スモール電源取り出しカプラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷スモールランプと連動するサービスカプラーを利用して電源を使用することができるカプラー。電装品を取付ける際に便利で、脱着も楽々。’17スーパーグレート用。サービスカプラーはフロント廻りに2か所ほど設置されています。用途電装パーツ適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~)
LED蛍光管ソケットコード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥449税込¥4941個当日出荷ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
LEDマーカー用5連オートリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
白熱球用調光器
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器。液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用用途電装パーツ定格電圧(V)DC10~30出力電流(A)1系統/MAX10保護回路各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き入力電流(A)1系統/MAX10
トラック電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら