絞り込み
エコロジープロダクト

オレンジワイヤーアトム
誠和(農業資材)¥129,800税込¥142,7801巻4日以内出荷黒いコーティングワイヤーと比較で2倍以上長持ち!。耐薬品性/薬品全般に強い!特に耐塩酸・硫酸が強化されました。耐候性/環境に左右されない耐久性です。全天候に対応するタフな素材を使用しています。耐久性/多使用、曲げ伸ばしに対応できる耐屈曲性があります。毎日作動する部材にこそパワーを発揮!用途自動カーテン装置・自動防除機の駆動用外径(Φ)2.8芯線径(Φ)1.5
コーティングワイヤー 黒 芯線ステンレス
吉武製作所(旧:みづほ物産)¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷自動カーテン装置の駆動用ワイヤーです。 芯線がステンレスのため、内側からの錆に強くなっています。 耐薬品性に優れており、特に有機溶剤に対して優れた耐性があります。 強靭性、耐衝撃性、柔軟性がありますので引っ張り強さに優れています。 広い温度域で強度を保ちます。用途自動カーテン装置の駆動材質外皮:ナイロン6外径(Φmm)2.8
レインペットワイド
東都興業¥139,800~税込¥153,780~1束(10本)4日以内出荷連棟ハウスの谷部に溜まる雨水やフィルム内面の結露水を効率よく排水する谷樋です。両サイドにビニペット形状を組み込んであるため、強度アップに効果的です。横穴タイプを使用すると、マイカ線を張ることができ、。換気の際のフィルムのバタつきを防げます。パネカンキを併用すると、捨て張りフィルムなしで谷換気ができます。用途連棟ハウスの谷部排水用
レインペット
東都興業¥129,800~税込¥142,780~1束(10本)4日以内出荷連棟ハウスの谷部に設置し、雨水や結露水を効率よく排水する谷樋です。両端の波形形状によりフィルム裏面の結露水をしっかり受け止めて排水し、。ハウス内環境の改善に貢献します。錆に強いカラー鋼板製で耐久性に優れ、連棟部の強度向上にも効果的です。用途連棟ハウスの谷部排水用