絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
4,557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスタ液剤 BASF(ビーエーエスエフ)

    バスタ液剤

    BASF(ビーエーエスエフ)(11件のレビュー)
    269,980税込296,978
    1本(100L)
    当日出荷から3日以内出荷
    人・作物・土・環境に優しい除草剤です。 多くの作物に登録があります。 幅広い種類の雑草に高い効果があります。 速やかに効果が発現します。 長い抑草期間を持ちます。
    性状青緑色澄明水溶性液体適合作物小麦、大麦、そば、かんきつ、りんご、ぶどう、なし、おうとう、かき、もも、小粒核果類、ネクタリン、ブルーベリー、いちじく、びわ、キウイフルーツ、いちょう(種子)、くり、キャベツ、はくさい、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、いちご、すいか、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、ズッキーニ、にがうり、だいこん、はつかだいこん、たかな、ほうれんそう、みつば、みしまさいこ、メロン、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、オクラ、アスパラガス、さといも、やまのいも、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、豆類(種実、ただし、だいずを除く)、だいず、えだまめ、なばな、かぶ、にら、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、しろうり、ほうきぎ、にんにく、しょうが、葉しょうが、食用ぎく、水田作物、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田刈跡)、セルリー、さんしょう(果実)、しそ(花穂)、食用桑(葉)、食用桑(果実)、パセリ、もりあざみ、ふき、ふき(ふきのとう)、たけのこ、たらのき、茶、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等、日本芝(こうらいしば)、たばこ、桑農林水産省登録第(号)20958毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地農耕地用
  • UDAP 熊撃退スプレーホルスター付 225 g Pepper Power

    UDAP 熊撃退スプレーホルスター付 225 g

    Pepper Power
    149,800税込164,780
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷
    熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA登録済。EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・不燃性・油性タイプでヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種に対応。突然の大きな噴射音と広がる噴霧が熊をひるませ撃退します。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。正規輸入品。
    用途ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種の撃退。登山・キャンプ・ハイキング時の熊対策として使用できます。林業・農業など野外業務での熊・野生動物対策にも使用できます。付属品ホルスター仕様EPA登録:登録済成分2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタンタイプ可燃性:不燃性、噴射:霧状(フォグタイプ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)約5.3×21.8内容量(g)225噴射距離(m)12対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    101,380税込111,518
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • RCF防根・防竹シート グリーンフィールド

    RCF防根・防竹シート

    グリーンフィールド(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1巻
    翌々日出荷
    4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
    用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.69ブラック
  • 鳥害防止ネット ハイレンジャーK グリーンクロス

    鳥害防止ネット ハイレンジャーK

    グリーンクロス
    149,800税込164,780
    1巻
    8日以内出荷
    目立たない極細ブラック色で、見た目で圧迫感がなく景観を損ないません。 超軽量で取り扱いやすく、施工に負担をかけません。 有結節により切れてもほつれないので、切り込み加工が容易です。 材質が難燃ポリエチレンのため、燃え広がりにくく安全です。
    用途鳥害の防止に。
  • 汎用エンジン(GBシリーズ) Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)

    汎用エンジン(GBシリーズ)

    Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
    形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
  • ザクサ液剤 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

    ザクサ液剤

    三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)
    149,800税込164,780
    1個(50L)
    6日以内出荷
    イネ科の雑草に対して優れた効果を示します。 散布液が土壌表面に落下すると、有効成分は速やかに分解されます。 非選択性茎葉処理型の除草剤で、植物の茎葉部(緑色部)に散布すると有効成分は速やかに植物体内へ浸透し、植物を枯殺します。
    内容量(L)50適合雑草一年生雑草、多年生雑草剤形液剤
  • クールサマーオーニングポーチ タカショー

    クールサマーオーニングポーチ

    タカショー(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    適度に風を通しながら、日差しよけ、紫外線対策に役立つオーニング。ナチュラルな素材感のシェード生地を使用し、テラスをおしゃれに演出します。
    構造組立式保証期間3年保証※生地のみ
  • ザバーンガンコピン グリーンフィールド

    ザバーンガンコピン

    グリーンフィールド
    109,800税込120,780
    1セット(600本)
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。引き抜き強度が一番高く、錆びることがないので耐久性にもすぐれています。
    用途砂利下・曝露状況で使用
  • エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ERシリーズ

    工進
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類エンジン式燃料自動車用無鉛ガソリン接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4連続使用時間約40分ノズル長(mm)1090~620燃料タンク容量(L)0.58最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]エンジン形式4サイクル ホンダGX25材質(タンク)PE主な用途除草・殺虫・消毒剤用ポンプ二連ピストン式吸水量(L/min)最大8.6対応溶液薬剤
  • キリヨケバーナル 昭和パックス

    キリヨケバーナル

    昭和パックス(8件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1巻
    3日以内出荷
    キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
    長さ(m)100
  • ワイドスクリーン(ブラック) 日本ワイドクロス

    ワイドスクリーン(ブラック)

    日本ワイドクロス
    119,800税込131,780
    1巻
    翌々日出荷
    ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。 他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。 保温や防霜用にも使用できます。
  • UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE

    UDAP 熊撃退スプレー SOG + 電子ホイッスル + 熊鈴

    EVERSAFE
    169,800税込186,780
    1セット(3点×10セット)ほか
    3日以内出荷
    【熊撃退スプレー】熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA認証済、EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・連続噴射時間約5秒。熊をはじめとした複数の動物に対する確かな効果が実証されています。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。【電子ホイッスル】電子ホイッスルはボタン一つで大音量を鳴らすことができるので、害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。【熊よけ鈴】クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。
    用途増えるクマ出没への備えに。音で予防する熊鈴と電子ホイッスル、万が一遭遇したときのスプレーを一緒に揃えておける、熊対策3点セットです。成分【熊撃退スプレー】2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタンセット内容(1セットあたり)熊撃退スプレー(ホルスター・取扱説明書付)×1本、電子ホイッスル(ネックストラップ・取扱説明書付)×1個、熊よけ鈴×1個材質【熊撃退スプレー】容器:アルミ / キャップ:プラスチック【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー質量(g)【熊撃退スプレー】本体:(約)312 / ホルスター:(約)53【電子ホイッスル】本体:(約)69 / ネックストラップ:(約)8【熊よけ鈴】(約)30内容量(g)【熊撃退スプレー】225寸法(cm)【熊撃退スプレー】本体:(約)21.8×5.3 / ホルスター:(約)20.5 × 5.5 × 7.5【電子ホイッスル】本体:(約)14×4.3×3.3 / ネックストラップ:約47【熊よけ鈴】(約)14×3.5×2.5噴射距離(m)約12各種認証EPA認証取得済音量(dB)電子ホイッスル:130 / 3種類(TONE1、TONE2、TONE3)対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)噴射時間(秒)連続噴射時間:約5
  • レナトップ水性乳剤 アグリマート

    レナトップ水性乳剤

    アグリマート
    159,800税込175,780
    1個(18L)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ水性乳剤有効成分エトフェンプロックス7%外観黄透明色対象ハエ、蚊、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ、マダニ
  • エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ ハスクバーナ

    エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
    仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
  • 人工木ウッドデッキ ECOFEEL(エコフィール) 住まいスタイル

    人工木ウッドデッキ ECOFEEL(エコフィール)

    住まいスタイル
    129,800税込142,780
    1セット(8台)
    3日以内出荷
    お庭に癒しの景色をインストール。 メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。 。 家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、。 ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmの。 ウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。 お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。 。 人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。 腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。 お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。 ささくれや節が出ないのも安心ですね。 。 1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から。 座ることができます。 重量感があるので、大人が座っても、。 反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたり。 できそうですネ♪。屋外デッキ テラスデッキ 人工木材 連結 可能。
    用途人工木ウッドデッキ:腐らない ウッドデッキ diy キット 樹脂 人工木材 庭 縁台 ベランダ ガーデン 屋外 エクステリア 縁側材質木粉・ポリエチレン質量(kg)21.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)縁台(1台)/約900×約900×約280組立時間2人で20分(1台)
  • ワンタッチロック 渡辺パイプ(SEDIA)

    ワンタッチロック

    渡辺パイプ(SEDIA)
    109,800税込120,780
    1パック(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    パイプトビラ用のドアロック。
    用途パイプトビラに取り付ける取手兼ロックです
  • ドサトロン (肥料混入器) サンホープ

    ドサトロン (肥料混入器)

    サンホープ(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    比例式液肥混入器。分解組み立てが容易でメンテナンスもしやすい。
  • 充電式管理機 マキタ

    充電式管理機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです商品タイプ本体のみ
  • 穀類水分計 ケツト科学研究所

    穀類水分計

    ケツト科学研究所
    179,800税込197,780
    1台ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    農産物検査規格指定の電気水分計・電気式穀粒計です。 検査対象外の穀類の水分・容積重も測定可能です。 測定原理には、試料の質量・温度・高周波容量を測定、演算する「高周波容量式」を採用し、一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。 したがって、品質にばらつきが見られる飼料用もみ、飼料用米の水分測定にも最適です。 なお、飼料用もみ・飼料用米は、2014年度より農産物検査の対象となりました。 生産者の方々はもちろん、検査員の方々にも安心してお使いいただける一台です。
  • 防草シート BB1515 日本ワイドクロス

    防草シート BB1515

    日本ワイドクロス
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。 高密度な強力織物なので耐候性に優れています。 滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
    用途ビニールハウス内全面下敷防草厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)100使用目的全面下敷、防草耐候性(耐候年数目安)約4~5年耐候年数(年)約5~7
  • ファインフィルター50 住化アグリテック

    ファインフィルター50

    住化アグリテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ) 日本ワイドクロス

    ワイドクロス防草アグリシート(透水タイプ)

    日本ワイドクロス
    129,800税込142,780
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊加工により、他社製品とは比較にならない即効透水性を実現。 強力な繊維なので、優れた耐久性を持ち、効率を上げるために20cm間隔で格子状にラインを入れました。 畦の防草から水耕栽培の全面張りまで様々な用途に使用できます。
    種別平織材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)厚さ(mm)0.5
  • プラグトレーPP アンドウケミカル

    プラグトレーPP

    アンドウケミカル
    139,800税込153,780
    1ケース(10箱×1000枚)
    3日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
    用途各種植物の育苗用材質ポリプロピレンタイプ【トレー】全農・全自動移植機タイプ穴の形状【セル穴】角
  • 簡易外気導入システム OutsidAir 誠和アグリカルチャ

    簡易外気導入システム OutsidAir

    誠和アグリカルチャ
    429,800税込472,780
    1箱(10組)ほか
    欠品中
    アウトサイダーは100V電源で動作する簡易外気導入システムです。外気を均一にハウス内に導入することで、ハウス外へ向けて空気の流れを作り出し、高温時のハウス内環境を改善します。ハウス内の熱い空気を、導入した外気で押し出すことでハウス内気温・湿度を下げるだけでなく、空気の流れによって植物の蒸散が促され、さらなる温度低下が期待できます。
    用途農業用ハウス内への外気導入セット内容送風機本体・フレキシブルダクト・穴あきダクト・かご・防虫ネット・S字フック・ゴムバンド定格電圧(V)100定格消費電力(W)(50/60Hz)300/400
  • ラウンドアップマックスロード 200L 日産化学

    ラウンドアップマックスロード 200L

    日産化学
    349,800税込384,780
    1本(200L)
    3日以内出荷
    希釈タイプ、広い面積に経済的に使えます。葉から入って根まで枯らす除草剤です。
    用途広いお庭・農業用地・家庭菜園・家のまわり・駐車場・墓地・道路などの雑草退治に。適合場所広いお庭・農業用地・家庭菜園・家のまわり・駐車場・墓地・道路など剤形液剤(原液)
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18作業量(目安)約50~80分充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安商品タイプ本体+バッテリ付き
  • ペンタキープHyper5000 誠和アグリカルチャ

    ペンタキープHyper5000

    誠和アグリカルチャ
    189,800税込208,780
    1箱(800mL×12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    バランス型の肥料にアルギニンを加え不良環境時の窒素の代謝と5-アミノレブリン酸の効果を増強しました。
    成分【保証成分量(%)】窒素全量 8.0、水溶性りん酸 6.0、水溶性加里 4.0、水溶性苦土 4.0、水溶性マンガン 0.110、水溶性ほう素 0.170材質【使用されている効果発現促進材】DTPA鉄(鉄として) 0.11%、硫酸亜鉛(亜鉛として) 0.06%、硫酸銅(銅として) 0.01%、モリブデン酸ナトリウム(モリブデンとして) 0.01%種類液状複合肥料適合作物【葉茎菜類】アスパラガス、カリフラワー、キャベツ、コマツナ、シュンギク、セルリー、チンゲンサイ、ニラ、ネギ、ハクサイ、パセリ、ブロッコリー、ホウレンソウ、ミズナ、ミツバ、レタス等【果菜類】イチゴ、オクラ、カボチャ、キュウリ、スイートコーン、スイカ、トマト、ナス、パプリカ、ピーマン、メロン等【根菜類】カンショ、クワイ、コンニャク、イモ、サツマイモ、ジャガイモ、ダイコン、タマネギ、テンサイ、ナガイモ、ニンジン、ニンニク等【作物・豆類】イネ(水稲)、インゲンマメ、エダマメ、エンドウマメ、ソラマメ、ダイズ、チャ、ムギ等【果樹】イチジク、オウトウ、モモ、カキ、カンキツ類、キウイフルーツ、ニホンナシ、ヨウナシ、ビワ、ブドウ、ブルーベリー、マンゴー、リンゴ等【鉢花】シクラメン、シネラリア、パンジー、プリムラ、ベンジャミン、ラン等【切り花】アルストロメリア、カーネーション、カスミソウ、キク、スイトピー、スターチス、ストック、トルコギキョウ、バラ、ユリ、リンドウ等【その他】シバ、タバコ等主原料(窒素全量を保証又は含有する原料)尿素、L-アルギニン、5-アミノレブリン酸塩酸塩、備考:窒素全量の量の大きい順である。
  • 充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN マキタ

    充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN

    マキタ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
    仕様最大登坂能力12度タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18最大積載量(kg)130
  • 草刈りコード ウルトラビートΣ プロ 斎藤撚糸

    草刈りコード ウルトラビートΣ プロ

    斎藤撚糸
    259,800税込285,780
    1箱(50m×60巻)
    4日以内出荷
    メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
    用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン、ポリエチレン形状四角型・スパイラル型タイプ丸ハードケースドーナッツ巻長さ(m)50太さ(mm)対角3.2
  • 人工木ウッドデッキ ステップ付き ECOFEEL(エコフィール) 住まいスタイル

    人工木ウッドデッキ ステップ付き ECOFEEL(エコフィール)

    住まいスタイル
    139,800税込153,780
    1セット(8台)
    3日以内出荷
    お庭に癒しの景色をインストール。 メンテナンス重視なら、人工木がおすすめ!。 。 家全体の雰囲気を一気に華やかに格上げする、。 ウッドデッキの圧倒的実力!。90×90cmの。 ウッドデッキとステップ、フェンスの組み合わせで、。 お好きなデザイン&サイズで設置していただけます。 。 人工木なら、天然木のおしゃれな見た目はそのままに、。 腐食や虫害の心配もなく、丈夫で長持ち。 お手入れがしやすく、色褪せも最小限です。 ささくれや節が出ないのも安心ですね。 。 1台の大きさは、90×90cmの正方形で、四方 から。 座ることができます。 重量感があるので、大人が座っても、。 反対側が浮き上がったりしません。 子供なら3~4人座って、かき氷を食べたり。 できそうですネ♪。屋外デッキ テラスデッキ 人工木材 連結 可能。
    用途人工木ウッドデッキ:腐らない ウッドデッキ diy キット 樹脂 人工木材 庭 縁台 ベランダ ガーデン 屋外 エクステリア 縁側材質木粉・ポリエチレン質量(kg)縁台(1台)/21.2、ステップ/8.4組立時間2人で20分(1台)
  • 充電式せん定ハサミ マキタ

    充電式せん定ハサミ

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
    機能オートパワーオフ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33
  • グリーンフィールド ガンコピン グリーンフィールド

    グリーンフィールド ガンコピン

    グリーンフィールド
    109,800税込120,780
    1セット(600セット)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
    用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
  • 菜園ハウス 南榮工業

    菜園ハウス

    南榮工業(4件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
  • スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープ

    スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)

    サンホープ(6件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
  • UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE

    UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴

    EVERSAFE
    149,800税込164,780
    1セット(3点×10セット)ほか
    3日以内出荷
    【熊撃退スプレー】熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA認証済、EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・連続噴射時間約5秒。熊をはじめとした複数の動物に対する確かな効果が実証されています。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。【アルミホイッスル】危険な状況の周知や助けを求めるとき、大きな音のする笛類は体力を消費せずに周りに知らせることができます。害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。【熊よけ鈴】クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。
    用途増えるクマ出没への備えに。音で予防する熊鈴とアルミホイッスル、万が一遭遇したときのスプレーを一緒に揃えておける、熊対策3点セットです。成分【熊撃退スプレー】2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタンセット内容(1セットあたり)熊撃退スプレー(ホルスター・取扱説明書付)×1本、アルミホイッスル(ストラップ付)×1個、熊よけ鈴×1個材質【熊撃退スプレー】容器:アルミ / キャップ:プラスチック【アルミホイッスル】本体:アルミニウム合金【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー質量(g)【熊撃退スプレー】本体:(約)312 / ホルスター:(約)53【アルミホイッスル】本体:(約)10【熊よけ鈴】(約)30内容量(g)【熊撃退スプレー】225寸法(cm)【熊撃退スプレー】本体:(約)21.8×5.3 / ホルスター:(約)20.5 × 5.5 × 7.5【アルミホイッスル】本体サイズ:(約)15mm×56mm【熊よけ鈴】(約)14×3.5×2.5噴射距離(m)約12各種認証EPA認証取得済音量(dB)アルミホイッスル:120対象動物熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)噴射時間(秒)連続噴射時間:約5
  • スライドコンテナ ケーエス製販

    スライドコンテナ

    ケーエス製販
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    上面メッシュ、側面シートタイプの籾がら運搬コンテナです。コンパクトに折りたためて、組み立ても簡単です。伸縮自在のスライド式なので収納もらくらくできます。ごみの飛散を最小限に抑えることができます。ゆれに強い固定フック付です。籾がらの搬入は2方向から、搬出は3方向(後方・両サイド)から可能でなので作業性抜群です。
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS159質量(kg)24種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×430×360燃料タンク容量(L)1.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5[35]給水量(L/分)12.5始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])1.6[2.2]エンジン型式GB101LN
  • セルトレーPP アンドウケミカル

    セルトレーPP

    アンドウケミカル
    149,800税込164,780
    1ケース(10箱×1000枚)
    3日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
    用途各種植物の育苗用材質ポリプロピレンタイプ【トレー】インチ:手植え用
  • 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン

    枯枝とり棒 D.B.Picker

    ダイトウテクノグリーン
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    落下が予見される枯れ枝や、折れて樹上に引っかかった枝を取り除くための作業器具。10m先の枝まで対応可。
    長さ(m)最大約10本体質量(kg)約1.6収納時寸法(mm)120×70×1330