絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12(1)
ブランド
  • KIJIMA(キジマ)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • TAKEGAWA(武川)(2)
  • POSH Faith(2)
  • ノーブランド(1)
  • ハリケーン(1)
  • NTB(1)
  • CGC(千代田)(1)
  • KITACO(1)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • PMC(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC12(1)
  • ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ)

    ウインカーリレー 12V/20W

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
    電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
  • ウィンカーブザー KIJIMA(キジマ)

    ウィンカーブザー

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。 ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール! 音量はマイナスドライバーで調整可能です。
    適合12V
  • ICハザードリレー KIJIMA(キジマ)

    ICハザードリレー

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
    本体寸法(mm)41×61×25
  • ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
  • ICウインカーリレー マイクロ DC12V用 KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー マイクロ DC12V用

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
    仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
  • ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    欠品中
    スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
    仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A電圧(V)12適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
  • ICウインカーリレー DC12Vヨウ 50Wマデ 3キョクカプラー KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー DC12Vヨウ 50Wマデ 3キョクカプラー

    KIJIMA(キジマ)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    電球とLEDバルブの混合でも使用可能な計50Wまで対応のICウインカーリレーに接続が簡単な3Pカプラータイプが登場!
    適合110型カプラー端子付でホンダ純正:38301-KZZ-J01、カワサキ純正:27002-0029に対応。
  • ICウインカーリレー ポジションカット 304-0541 KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー ポジションカット 304-0541

    KIJIMA(キジマ)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-0541
  • ICウインカーリレー 50W 4P KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー 50W 4P

    KIJIMA(キジマ)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。 ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。 また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。

リレー・ハーネス』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用リレー