絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(15)
- Kawasaki(8,657)
- TAKEGAWA(武川)(6,462)
- DAYTONA(デイトナ)(5,246)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,041)
- KITACO(2,899)
- CF POSH(2,574)
- POSH Faith(2,416)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,872)
- PMC(1,539)
- ハリケーン(1,344)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- brembo(1,250)
- AFAM(アファム)(1,244)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,175)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ベビーフェイス(1,057)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- ブランドをもっと見る
特価

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
ホースパワーバンド
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット(5個)当日出荷均等に力を掛けてホースが抜けにくくするホースパワーバンドに新しくブラックパターンが登場。材質スチール色BK
オイルフィルター DCTエレメント 15412-MGS-D21 NC700DCT
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ホンダデュアルクラッチ車にはオイルフィルターが2種類装備されています。仕様デュアルクラッチ用メーカーホンダ主な適合車種NC700S/X
銅ワッシャー
KIJIMA(キジマ)(48件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(4個)ほか当日出荷ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。寸法(mm)10×15×1.5t
ホース変換ジョイント
KIJIMA(キジマ)(50件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。仕様クリップ付
消音グラスウール
KIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
カプラーハウジング 防水タイプ
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。 オス・メス1対仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25
耐熱グラスウール
KIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
ハイプロテクションフィルム
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!厚さ(mm)0.2
ワンウェイバルブ ボールタイプ
KIJIMA(キジマ)(46件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)材質アルミ寸法(mm)6全長(mm)43.5仕上アルマイト
ガソリンフィルターL型
KIJIMA(キジマ)(53件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
ガソリンフィルター(ナイロンメッシュ)
KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。仕様レッド全長(mm)60色レッド寸法L(mm)60寸法D(mm)21寸法B(mm)32最大外径(mm)21
クラッチワイヤーストッパー
KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)¥589税込¥6481袋(2個)当日出荷クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)
KIJIMA(キジマ)(45件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10個)当日出荷Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。材質ステンレス
ホースクリップ Bタイプ ステンレス
KIJIMA(キジマ)(25件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(5個)当日出荷つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場。従来のピアノ線よりも錆びに強く、耐久性が高いステンレス製にすることで今までよりも長く安心して使えるようになります。
ステンレスマフラーバンド
KIJIMA(キジマ)(37件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
ステンレスボルトナットSET
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(4個)当日出荷【サイズ】M6×30mm(ボルト) 【SET内容】ボルト/ナット/平ワッシャー/スプリングワッシャー 【材質】ステンレスセット内容M6×30ボルト、ナット
ホースクリップ Aタイプ 5mm
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10個)当日出荷ホース外径5mmに対応するホースクリップ。簡易的なつまみのAタイプでのサイズ追加。材質ステンレス適合ホース外径(Φmm)5
スマートエアポンプ JP03
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
耐油1層管ホース
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
ガソリンフィルター
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥508~税込¥559~1個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。仕様ペーパー
コネクター
KIJIMA(キジマ)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷フューエルラインやオイルラインの分岐に便利なT型のコネクターです。樹脂製用途水、ガソリン、オイル
スマートエアポンプSET JP02
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタンバッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)バッテリー容量(mAh)2000
...