絞り込み
定格電圧(V)
- DC12(1)
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(3)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- POSH Faith(2)
- ノーブランド(1)
- ハリケーン(1)
- NTB(1)
- CGC(千代田)(1)
- KITACO(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- PMC(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(1)
- HEX Innovate(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)

ウインカーリレー 12V/20W
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを 使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。 純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
ICウインカーリレー
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷から5日以内出荷LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
ICウインカーリレー マイクロ DC12V用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。 電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。 前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。仕様スズキ7極用電流(A)0.05A~10A電圧(V)12適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
ICウインカーリレー DC12Vヨウ 50Wマデ 3キョクカプラー
KIJIMA(キジマ)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷電球とLEDバルブの混合でも使用可能な計50Wまで対応のICウインカーリレーに接続が簡単な3Pカプラータイプが登場!適合110型カプラー端子付でホンダ純正:38301-KZZ-J01、カワサキ純正:27002-0029に対応。
ICウインカーリレー 50W 4P
KIJIMA(キジマ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。 ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。 また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。