バイク用リレー :「方向指示器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。
ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール!
音量はマイナスドライバーで調整可能です。
適合12V
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下
動作電圧(V)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
仕様30Wまで、2極式
寸法(mm)14×8×7
配線長100mm
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ウインカーランプのLED化に不可欠なICウインカーリレーです。
ウインカーリレーの純正品番:38301-MJE-D001/38301-MJE(レブル250/500等)を採用している車種であればカプラーオンによる装着が可能。
また、LEDとフィラメントバルブの混合使用も可能です。
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。
電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。
前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。
電圧(V)12
仕様スズキ7極用
電流(A)0.05A~10A
適合車種GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
電球とLEDバルブの混合でも使用可能な計50Wまで対応のICウインカーリレーに接続が簡単な3Pカプラータイプが登場!
適合110型カプラー端子付でホンダ純正:38301-KZZ-J01、カワサキ純正:27002-0029に対応。
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
本体寸法(mm)41×61×25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。