「定格電圧(V)」から絞り込む
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(48件のレビュー)当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)当日出荷
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
幅広いバルブに対応します。
端子部にB、L、と表記してあります。
B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)
L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 調整付き 12V専用 オレンジMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。幅広いバルブに対応します。バッテリーレス車両には適合致しません。端子部にB、L、と表記してあります。B:12Vバッテリー側へ接続(プラス)L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
用途バイク用電圧(V)12専用容量(W)150適合車種汎用サイズ(mm)約36×35×約35(端子部は除く)
ハイフラ防止 LED ICウィンカーリレー 8ピン 汎用MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)当日出荷
ウインカーのLED化には必須のICウィンカーリレー。
LED化することにより起こる、ハイフラ現象を防止します。
ワンタッチ交換タイプなので取り付け楽々!。
ウインカー点滅速度を無段階で調整可能です。
ダイヤル式無段階点滅調整機能
ワンタッチウィンカー機能(車種によっては作動しない場合有り)
サンキューハザード対応(車種によっては作動しない場合有り)
カチカチ音スピーカー内蔵
ハロゲン/LED混載対応
参考トヨタ/ダイハツ/スバル/スズキ/三菱電圧(V)DC12V専用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×27×32容量(W)150ピン数(ピン)8
『リレー・ハーネス』には他にこんなカテゴリがあります