種別マニュアルモータスタータ
取付方式DINレール
極数3
規格JIS C8201-2-1 Ann.1、JIS 8201-4-1、EN60947-2、EN60947-4-1、IEC60947-2、IEC60947-4-1、GB14048.2
シリーズMMP-T
定格絶縁電圧(V)690
機能欠相保護、トリップ表示、テストトリップ機能
使用周波数(Hz)50/60
ハンドル形状タンブラハンドル
定格インパルス耐電圧(kV)6
開閉寿命(回)機械的:100000、電機的:100000
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)100~690
『電磁開閉器(マグネットスイッチ)』には他にこんなカテゴリがあります
- 電磁開閉器本体
- 電磁接触器
- サーマルリレー
- 電磁開閉器その他関連用品
- マニュアルモータスタータ
モーター制御・インバータ・電磁開閉器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。