チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器 :「電動やすり」の検索結果
関連キーワード
「刃径(Φmm)」から絞り込む
3.2(5)
3.5(8)
4(17)
4.5(3)
4.7
4.8(6)
5(4)
5.5(7)
6(5)
その他(3)
刃径(Φmm)をもっと見る
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
全長(mm)220
刃長(mm)80
粒度#300
チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
全長(mm)222
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。Tプラスコーティングで永く研げます。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等
トラスコ品番552-2774
材質ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC
形状丸
粒度(#)100200
全長(mm)215
刃長(mm)145
刃幅(mm)4.7
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。
ダイヤモンドで驚異の研磨力。
Tプラスコーティングで永く研げる。
用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。
細目:きれいに仕上げる#300。
チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生
目の粗さ中目
チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。
用途チェーンソーの刃の目立用。
形状丸
全長(mm)250
仕様目立用
材質SK材
色グリップ:赤
チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。
方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。
用途チェーンソーの刃の目立用。
形状丸
粒度300相当
全長(mm)220
仕様目立用
色グリップ:赤
『チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります
- チェーンソー本体
- チェーンソーヤスリ/目立て/デプス調整器
- チェーンソー替刃
- チェーンソー関連部品
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。