「冷房能力(kW)」から絞り込む
2.2(13)
2.5(14)
2.8(15)
3.6
4(16)
5.6(15)
6.3(7)
7.1(6)
8(3)
9(3)
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。コンパクト設計
狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機、ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M)
外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿
吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。
セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。エアコン内部クリーン ※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。
運転の停止または開始をセットできる。切or入タイマー
切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。
室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。
仕様環境配慮新冷媒R32、フロンラベルA、別売ワイヤードリモコン対応
色スターホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)780×280×215
機能空清フィルター(別売)、エアコン内部クリーン、みはって霜取り、ソフト除湿、上下スイング、白くまくんアプリ、アンペア切換、アドレス切換、切or入タイマー、H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応
芯数3芯
接続配管液側:Φ6.35mm、ガス側:Φ9.52mm
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
全クラスZEH対応の薄型省エネモデル。お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる。でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
フィルター自動おそうじ搭載次世代省エネモデル。奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク!。自分でお手入れしたいという多くの声にお応えして、ホコリや汚れが溜まりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル
「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。
「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気)
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から!
「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
色スターホワイト
冷媒の種類R32
芯数接続芯数:3
地球温暖化係数(GWP)675
グリーンマーク認定
Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
『エアコン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- ルームエアコン
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。