コンテナキャリー :「キャスター 高さ」の検索結果
「耐荷重(kg)」から絞り込む
25(1)
35(2)
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
携行性に優れた折りたたみ式のコンテナカートです。
自在キャスターを4輪採用でスムーズな運搬を実現。4輪中2輪はブレーキ付。
耐荷重35kgでたっぷり収納。
ハンドルは3段階調整が可能です。
便利なスライド式のフタを装備。フタが不要の際は本体に収納が可能です。
用途荷物の運搬
質量(kg)3
色レッド/ブラック
高さ(mm)1030(ハンドル使用時)
材質(本体)(本体)PP、(ハンドル)スチール+ABS、(バックル)POM
容量(L)48
耐荷重(kg)35
材質(キャスター)PA+PU
車輪4輪(内2輪ストッパー付き)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×350
収納量2Lペットボトル12本可能
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×95×490
取扱説明書(0.7MB)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×380×490
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。