本体 車イス :「軽量車椅子」の検索結果
「走行タイプ」から絞り込む
介助(1)
自走(1)
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)12.7
種類自走式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660
松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
¥27,980
税込¥27,980
3日以内出荷
通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ介助
機能介助ブレーキ、背折
材質(フレーム)アルミ
寸法(mm)400
質量(kg)11.9
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)270×910×670
松吉医科器械コード24-3071-02
1台
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
6日以内出荷
なめらかで快適にティルト・リクライニング動作する軽量コンパクトモデル。調節不要の3Dシートが快適な姿勢をサポートします。クッション付。
機能ティルト、リクライニング、軽量コンパクト
材質アルミ
質量(kg)18.6
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1110×720
水平(ティルト)角度0~30°
リクライニング0~30°
松吉医科器械コード24-4869-00
軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーのノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ標準装備、駐車ブレーキレバーの延長が可能、NEOシリーズには別売のPPNブレーキ用延長棒が使用できます。(+8cm及び+16cm)
仕様●耐荷重:100kg●形式:自走用●車輪×キャスタ(インチ):22×6PU●シート幅:40cm●シート奥行:40cm●バックサポート高:40cm●アームサポート高:22cm●フットサポート・シート間距離(調節式):36・38・40cm●後座高:41cm●前座高:43cm●全高:90cm●全長:100cm●全幅:62cm●折りたたみ全高:90cm●折りたたみ全長:100cm●折りたたみ幅:30cm●重量:11.8kg●装備:ノーパンクタイヤ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8079-89
1台
非課税商品
¥57,980
税込¥57,980
23日以内出荷
軽いから、手軽に使える、とっても軽いから、車などへの積み込み、積み下ろしも手軽でウレシイ!強いから、安心して使える、フレームには超軽量の強化アルミパイプが使用されています。軽さだけでなく、丈夫さにもこだわっていますね。やさしく、便利な機能がいっぱい。フロントワイドフレーム、前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。スリム&コンパクト、屋内での通路の移動にも適しています。自然な角度のフットサポート、カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。フットサポート高は3段階調節式、フットサポート・シート間距離35・37・39cm(調節式)、姿勢が崩れにくく、ゆったりとしっかり座れます。バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がきゅうくつになりません。
軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。介助用ティルト式車いす。跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート。
1台
非課税商品
¥139,800
税込¥139,800
3日以内出荷
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.8kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
介助者にもやさしいウルトラシリーズコンパクトモデル、軽量コンパクトなティルト&リクライニング車いすです。快適な座りごごちを実現し、使いやすい機能が充実、調節不要の3Dシート、バックサポートは、ヒップを包み込むように支え、腹部が圧迫されない快適姿勢をサポートします。座フレームの曲げ形状が身体を前後にずれないようにサポート。最大ティルト(30°)時、最大ティルト(30°)&最大リクライニング(30°)時、足踏み式ブレーキと転倒防止装置、駐車ブレーキは片側のペダルを踏むことで両輪にブレーキがかかります。左右の転倒防止装置を標準装備。折りたたみ時、バックサポートを前方に倒して折りたたみます。座クッションを標準装備、全長45cmで座の奥深くまでしっかりと支持します。低反発素材を使用。厚さ5cm、重量0.7kg、ヘッドサポート、ヘッドサポートの前後左右位置・高さを調整できます。まくらは付属の六角レンチであらゆる角度に調節可能。スイングイン・アウト機能、脚部はスイングイン・アウトおよび取り外しができます。後輪ノーパンク(ハイポリマータイヤ)、空気圧不足やパンクの心配がなく安心してお使いいただけます。ティルト角度0~30°/リクライニング角度0~30°
本体 車イス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。