防振マウント :「電動回転機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS Proアングル防振マウント. RS Proアングルスタッドマウントは、産業用途で小型エンジン又はモータを最適に支持できるように設計されています。焦点化サスペンションとは、機器のあらゆる動きが重心周囲の回転運動に転換されることを意味します。. 特長と利点. 最大静的荷重下の自然周波数は7 Hz、エンジンの回転数が3000 rpmのときに97 %の振動絶縁を実現 設置時のねじれを防止する位置決め機能を備えたアセンブリブラケットは 固定ボルトあり / なし両方の製品を用意
仕様ブレードタイプ = エンジンマウントネジサイズ = M8直径 = 36mm足高さ = 36mm全体の高さ = 54mm静的負荷容量 = 65kg材料 = 天然ゴム取り付けタイプ = ねじ込み式圧縮負荷 = 65kgシリーズ = AMV℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。