RS PRO 防振マウント,高さ:70mmRS PRO7日以内出荷
RS Pro 円筒型ボビンRS Pro オス オス円筒ボビンマウントは、ねじサイズ M8 で、寸法は 25 mm 30 mm 20 mm (直径 高さ スタッド長さ)です。このステンレススチール( 316 グレード)ボビンマウントは、ショア硬度 55 ショレア のモデルで、圧縮時又はせん断時に使用できます。特長と利点シンプルでコスト効率の高い振動アイソレータ 圧縮荷重: 28.48kg 最大せん断荷重: 11.52 kg用途固定発電機エンジン コンプレッサ モーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 25mm全体の高さ = 70mm材料 = ステンレス鋼フット形状 = 円筒形kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm メス-メスRS PRO翌々日出荷
RS Pro円筒型メス-メス防振マウント. RS Pro円筒型メス-メス防振マウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。この防振マウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。適した用途:. 大型固定発電機エンジン コンプレッサ モータ 電子制御盤 エンジンマウント
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M5直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 17.97kg圧縮たわみ = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
手押しポンプ明立精機税込¥7,588¥6,898
棚板明立精機税込¥28,578¥25,980
計測機用棚明立精機税込¥51,678¥46,980
上面袖板明立精機税込¥41,778¥37,980
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
重錘明立精機税込¥3,738¥3,398
袖板明立精機税込¥37,378¥33,980
袖板明立精機税込¥28,578~¥25,980~