絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ(4)
  • コーセル(1)
  • オリエント(1)
  • NEC TOKIN(1)
  • SCHAFFNER(1)
  • 双信電機(1)
定格電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 6(5)
  • 10(4)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
定格電圧(V)
  • AC250
  • 300(1)
  • 520(1)
  • AC264(1)
  • AC500(34)
  • AC/DC250(69)
  • AC/DC500(2)
  • DC48(1)
  • DC50(4)
  • DC76(1)
減衰量保証帯域(MHz)
  • (コモンモード)0.1~2/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(2)
  • (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.7~30(1)
  • (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.2~5/(ディファレンシャルモード)0.8~30(1)
  • (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.3~30(2)
  • (コモンモード)0.2~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
  • (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.3~8/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)0.3~8/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.3~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.4~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
  • (コモンモード)0.5~8/(ディファレンシャルモード)0.7~30(1)
  • (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
  • (コモンモード)0.6~30/(ディファレンシャルモード)0.3~30(1)
  • (コモンモード)0.8~30/(ディファレンシャルモード)0.4~30(1)
  • (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)1~30(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズTDKラムダ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から103日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター TDKラムダノイズフィルターTDKラムダ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズTDKラムダ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧250V使用温度範囲-25~+85℃定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
ノイズフィルター(EMC用) 双信電機ノイズフィルター(EMC用)双信電機
1,398税込1,538特価
1個
取扱停止中
定格電圧(V)250質量(g)150使用温度範囲(℃)-25~+55漏洩電流最大0.6mA(250V/60Hz)安全規格UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL)(file No.E102708)、EN60939-2(file No.R50366085)RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SCHAFFNERラインフィルタSCHAFFNER
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノイズフィルター RNSシリーズ オリエントノイズフィルター RNSシリーズオリエント
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途各種産業機器定格電圧(V)単相250漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)フィルター1段RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単相
ノイズフィルターTAHシリーズ コーセルノイズフィルターTAHシリーズコーセル
27,980税込30,778
1個
42日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
用途ノーマルモード減衰量向上(定格電圧250V)、漏洩電流選択可能定格電圧(V)三相三線式250質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×54×179絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルタ 小電流用 NEC TOKINノイズフィルタ 小電流用NEC TOKIN
5,398税込5,938
1個
取扱停止中
定格電圧(V)250仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55自己温度上昇(K)30

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電磁波計特集
おすすめ人気ランキング
電磁波対策