特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)50 定格電流(A)10 質量(g)最大140 シリーズSNR 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず) 直流抵抗(max)20mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in) 定格電流(A)6 質量(g)最大150 シリーズSNA 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×117(突起物含まず) 直流抵抗(max)50mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,898 税込2,088
22日以内出荷

定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in) 定格電流(A)1 質量(g)最大130 シリーズSNA 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず) 直流抵抗(max)190mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,698 税込1,868
22日以内出荷

形状リード シリーズBNX 定格電圧(V)DC50 定格電流(A)15 包装箱詰 動作周波数(GHz)1MHz→1GHz 挿入損失(dB)1MHz~1GHz:40以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき) 耐電圧(V)DC125 終端スタイルピン 実装タイプスルーホール
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様REACH規則適合製品 形状リード 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法L(mm)12、公差:±0.5 シリーズBNX 定格電流(A)10 包装箱詰 寸法T(mm)12.5以下 寸法W(mm)11、公差:±0.5 梱包数100 絶縁抵抗(MΩ)100(min.) 終端スタイルピン 実装タイプスルーホール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)±50(+Vin-COM-in、+Vin-COM-in) 定格電流(A)3 質量(g)最大130 シリーズSNA 使用温度(℃)-40~+71 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×35×93(突起物含まず) 直流抵抗(max)90mΩ 保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)22000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,798 税込1,978
22日以内出荷

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング