3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台ほか
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ブロック端子 高電圧パルス対応、低背
1台ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイプ高減衰低漏洩三相フィルタ(低背タイプ) 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2000, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング