絞り込み
定格電流(A)
- 3
- 0.5(2)
- 1(4)
- 2(7)
- 4(7)
- 6(35)
- 10(34)
- 15(2)
- 16(18)
- 20(28)
- 30(24)
- 40(7)
- 50(16)
- 60(14)
- 80(14)
- 100(15)
- 150(16)
- 200(9)
- 250(10)
- 300(9)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250(4)
- AC/DC250(13)
減衰量保証帯域(MHz)
- -(1)
- (コモンモード)0.1~2/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
- (コモンモード)0.1~5/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
- (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
- (コモンモード)0.1~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
- (コモンモード)0.1~20/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
- (コモンモード)0.1~30/(ディファレンシャルモード)0.1~30(1)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
- (コモンモード)0.2~10/(ディファレンシャルモード)1~10(1)
- (コモンモード)0.3~5/(ディファレンシャルモード)1~30(1)
- (コモンモード)0.3~30/(ディファレンシャルモード)0.2~30(1)
- (コモンモード)0.4~10/(ディファレンシャルモード)1~30(1)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)0.5~30(1)
- (コモンモード)0.5~10/(ディファレンシャルモード)2~10(1)
- (コモンモード)1~7/(ディファレンシャルモード)0.8~30(1)
- (コモンモード)1~30/(ディファレンシャルモード)3~30(2)
- (コモンモード)2~30/(ディファレンシャルモード)3~30(2)
ブランド
- TDKラムダ(7)
- コーセル(5)
- omron(オムロン)(1)
- 加賀コンポーネント(1)
- SCHAFFNER(1)
- XP POWER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
ノイズフィルター RSMNシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1台ほか当日出荷から103日以内出荷RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
ノイズフィルター RSANシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から63日以内出荷RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
EAC-03-472 シリーズ
コーセル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)3質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.1μF 0.6 mA Single Stage
XP POWER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷FHSA1段フィルタは、小型のシャーシ取り付け金属ケースに収納されており、ITE用途に適しています。入出力接続は、6.3x0.8mmファストン端子経由です。装置内の主電源ケーブルからの放射を最小限に抑えるために、フィルタは主電源ケーブルのエントリポイントにできるだけ近い場所に取り付ける必要があります。クラスI機器に最適なすべてのモデルは、シールド付き金属ボディを備え、電源切断時にフィルタコンデンサを安全に放電するためのブリード抵抗器を備えています。40→+110℃の幅広い動作温度範囲で最高+50℃のフルパワー動作シャーシ取り付けフィルタ単一ステージ設計小型設計ITEバージョン定格:1、3、6、10、15、20A6.3x0.8mmファストン端子ブリード抵抗器ですシールド付き金属製ボディ広い動作温度範囲3年間保証質量(g)37定格電圧(V)MaxAC250定格電流(A)3相数1抵抗(MΩ)1取付け方法シャーシマウント静電容量0.1μF(Cx)、2×3.3nF(Cy)入力周波数(Hz)0~400漏れ電流(mA)0.3(115VAC/60Hz)、0.6(250VAC/50Hz)端子Faston 6.3×0.8mm straighアズワン品番65-7146-23アプリケーションITE動作温度範囲(℃)-40~+110終端スタイルクイックコネクトインダクタンス(mH)2×1.2(at 10kHz、0.25V)ステージ数Single Stage
基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ
加賀コンポーネント¥1,998税込¥2,1981個107日以内出荷KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。入力フリー(AC85~264V)

































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)