特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 性能汎用特性 定格電圧(V)AC/DC250 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)15~85
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台ほか
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズTAC 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC 振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) タイプ外部インパルス高減衰タイプ シリーズNAP 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

質量(g)300(max) タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプ シリーズNAH 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
RoHS
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電圧(V)250 質量(g)150 使用温度範囲(℃)-25~+55 漏洩電流最大0.6mA(250V/60Hz) 安全規格UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL)(file No.E102708)、EN60939-2(file No.R50366085) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EPCOSブランドです。
定格電圧(V)[AC]250/[DC]250 性能汎用特性 形状IECインレット 電源単相 端子IECインレット 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)20 形状カバー付き 質量(g)320(max) タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ) シリーズNBH 端子形状ねじ 使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D) 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間] 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回) 試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間] 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TDKラムダノイズフィルター
RoHS
タイプ広帯域高減衰の金属ケースタイプ 定格電圧(V)[AC/DC] 250 耐電圧AC2500, 60sec [line - earth] 漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(g)620 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)AC2,000 使用湿度(%RH)20~95
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

6~300Aの幅広いラインアップ L1段で小型、軽量で低背タイプ 高さ方向を押さえた形状 セルフアップねじを使用で配線作業性が向上 安全を考慮した端子台カバー付き DINレール取り付け対応のオプションあり
使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)(AC/DC)500 ディレーティング開始温度(℃)50 絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min) 耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間) 漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)三相三線式500 定格電流(A)20 質量(g)最大620 シリーズTAH 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず) 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)68000p 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿) 電圧降下(V)1.5V max 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
9,498 税込10,448
12日以内出荷

定格電流(A)20 シリーズEAC コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途各種産業機器 漏洩電流500V/5mA/250V2.5mA (250A/60HZ) フィルター1段 RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成3相
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100 安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC 試験電圧(V/1分)DC2,800 使用湿度(%RH)20~95
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電流(A)20 シリーズNBM コンデンサ容量(F)(公称値)470p
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)20 シリーズNBC コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)20 シリーズEAP コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 定格電流(A)20
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大定格電流 = 20A。最大定格電圧 = AC250V。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = ネジ。相数 = 1
形状低背 幅(mm)127 高さ(mm)52 質量(g)350 奥行(mm)35 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)20 漏洩電流1mA以下(DC250V/60Hz) ディレーティング開始温度(℃)55 温度上昇30 保存温度(℃)-25~85 直流抵抗(max)22mΩ 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5m/s2一定X、Y、Z各方向2時間 動作温度(℃)-25~85 端子端子台 推奨締付トルク範囲(N・m)1.27 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃) 動作湿度(%RH)15~85 保存湿度(%RH)5~85
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング