絞り込み
定格電流(A)
- 0.5(1)
- 2(1)
- 10(1)
- 15(1)
定格電圧(V)
- DC50(2)
- DC150(1)
ブランド
- MURATA(村田製作所)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(91)
- コーセル(86)
- WURTH ELEKTRONIK(52)
- SCHURTER(49)
- TDKラムダ(47)
- XP POWER(19)
- EPCOS(13)
- BOURNS(10)
- 竹内工業(10)
- KEMET(8)
- SCHAFFNER(7)
- フエニックス・コンタクト(5)
- RS PRO(5)
- 三菱電機(4)
- TDK(3)
- 森宮電機(3)
- オリエント(2)
- 大和電業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 50mΩ
MURATA(村田製作所)¥599税込¥6591個当日出荷仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 25 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 100 kHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 50mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥319税込¥3511袋(25個)6日以内出荷SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.01(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)2.0、公差:±0.2包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.85、公差:±0.2寸法W(mm)1.25、公差:±0.2梱包数4000定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7209-06インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)2012最大直流抵抗(Ω)0.02パッケージコード0805 (2012M)
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,198~税込¥2,418~1セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:647Ω●インピーダンス @ 50 MHz:876Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:668Ω●インピーダンス @ 1 GHz:202Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥18,980税込¥20,8781セット(4000個)7日以内出荷SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●定格電流:4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:14mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6974-18
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥26,980税込¥29,6781セット(4000個)7日以内出荷SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805 (2012M)●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●定格電流:500mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●最大直流抵抗:280mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-6952-86
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥28,980~税込¥31,878~1セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥26,980~税込¥29,678~1セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)7日以内出荷Murata BLM21PG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:33.3Ω●インピーダンス @ 50 MHz:46.2Ω●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●インピーダンス @ 300 MHz:76Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.5Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7042-05
フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(100個)7日以内出荷Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥279税込¥3071袋(25個)7日以内出荷チップフェライトビーズ BLM18(PG)シリーズ。低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:33Ω●定格電流:3A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●材料:フェライトアズワン品番65-7207-30
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥249税込¥2741袋(25個)7日以内出荷SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7209-85
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入
MURATA(村田製作所)¥259税込¥2851袋(25個)7日以内出荷CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ。これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発仕様REACH規則適合製品形状SMD質量(g)0.005(typ.)タイプチップフェライトビーズ使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)1.6、公差:±0.15包装180mm紙テーピング寸法T(mm)0.8、公差:±0.15寸法W(mm)0.8、公差:±0.15梱包数4000材料フェライト定格電流(mA)500(at 125℃)回路数1アズワン品番65-7055-48インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25%サイズ番号(mm表記)1608最大直流抵抗(Ω)0.35パッケージコード0603
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:284Ω●インピーダンス @ 50 MHz:435Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:418Ω●インピーダンス @ 1 GHz:137Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7038-46
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:107Ω●インピーダンス @ 50 MHz:160Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:250Ω●インピーダンス @ 1 GHz:154Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7048-68
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥14,980税込¥16,4781セット(4000個)7日以内出荷SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7160-86
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥48,980税込¥53,8781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7042-20
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥47,980税込¥52,7781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7042-19
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥40,980税込¥45,0781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7050-41
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥47,980税込¥52,7781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:76.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:94.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:151Ω●インピーダンス @ 1 GHz:152Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7046-77
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥54,980税込¥60,4781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:634Ω●インピーダンス @ 50 MHz:760Ω●インピーダンス @ 100 MHz:1000Ω●インピーダンス @ 300 MHz:562Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7039-93
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥63,980税込¥70,3781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:8.5Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥65,980~税込¥72,578~1セット(4000個)7日以内出荷Murata BLE18PK シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているので、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,098~税込¥2,308~1セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:348Ω●インピーダンス @ 50 MHz:471Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:626Ω●インピーダンス @ 1 GHz:247Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,098税込¥2,3081セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 300 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:17Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:300Ω●インピーダンス @ 300 MHz:34.7Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7040-09
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,298税込¥2,5281セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 220 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:142Ω●インピーダンス @ 50 MHz:181Ω●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●インピーダンス @ 300 MHz:309Ω●インピーダンス @ 1 GHz:197Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-7046-43
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,098税込¥2,3081セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18SP シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:76.8Ω●インピーダンス @ 50 MHz:94.8Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:151Ω●インピーダンス @ 1 GHz:152Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mmアズワン品番65-6980-10
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 100個入
MURATA(村田製作所)¥2,298税込¥2,5281セット(100個)7日以内出荷Murata BLM18HE シリーズ光学ピックアップモジュールに使用するチップフェライトビーズは、特に抵抗が低い周波数で大きくなるため、リンギングを抑制するのに効果的です。1 GHz で高インピーダンスを実現し、ノイズ抑制に最適です。磁気シールド構造により、クロストークを最小限に抑えています。低 DC 抵抗、大定格電流 優れた直流特性 薄型タイプは、DS
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 70 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:33Ω●インピーダンス @ 50 MHz:47.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:70Ω●インピーダンス @ 300 MHz:74.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:73.6Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7050-59
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 30 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:15.2Ω●インピーダンス @ 50 MHz:22.4Ω●インピーダンス @ 100 MHz:30Ω●インピーダンス @ 300 MHz:35.5Ω●インピーダンス @ 1 GHz:36.2Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7042-18
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入
MURATA(村田製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(50個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:14.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:198Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:28.6Ω●インピーダンス @ 1 GHz:29Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7047-68
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥53,980税込¥59,3781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 100 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:54.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:75.5Ω●インピーダンス @ 100 MHz:100Ω●インピーダンス @ 300 MHz:129Ω●インピーダンス @ 1 GHz:107Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7039-72
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 4000個入
MURATA(村田製作所)¥52,980税込¥58,2781セット(4000個)7日以内出荷Murata BLE18PS シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:2.4Ω●インピーダンス @ 50 MHz:4.73Ω●インピーダンス @ 100 MHz:9.01Ω●インピーダンス @ 300 MHz:19.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:30.4Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7045-06