ポータブルPAシステム :「簡易PA」の検索結果
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。
STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。
いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2
形式2wayバスレフ型
電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)
出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き
角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50
ハンドル天面×1
電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)
コントロール外部:リバーブフットスイッチ
プロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)
ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)
周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)
デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。