絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.005(1)
  • 0.0075(1)
  • 0.0125(6)
  • 0.025(12)
  • 0.0375(1)
  • 0.038(2)
  • 0.05(16)
  • 0.075(14)
  • 0.08(1)
  • 0.1(11)
  • 0.125(15)
  • 0.13(1)
  • 0.15(1)
  • 0.175(1)
  • 0.18(1)
  • 0.188(8)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.225(1)
  • 0.25(7)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 10~508(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 508(4)
  • 514(1)
  • 680(1)
  • 700(1)
  • 910(1)
  • 914(1)
  • 1000(9)
  • 1016(1)
  • 1020(1)
  • 1060(1)
  • カスタマイズ商品(4)
色
  • 色ゴールド(1)
  • 色ホワイト(2)
基材
  • ポリイミド(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.21(1)
  • 0.297(9)
  • 1(2)
  • 10(10)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(5)
  • 100(5)
  • 200(9)
特長
  • 絶縁(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
絶縁・耐寒・耐熱・耐薬品
ブランド
  • TORAY(東レ)(6)
  • アズワン(3)
  • カプトン(5)
  • コクゴ(1)
  • デュポン帝人アドバンスドペーパー(1)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 北新(1)
  • 帝人デュポンフィルム(1)
  • 東レ・デュポン(5)
TORAY(東レ)・アズワン・カプトン・コクゴ・デュポン帝人アドバンスドペーパー・三菱ケミカル・北新・帝人デュポンフィルム・東レ・デュポン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.0125(6)
0.025(12)
0.038(2)
0.05(16)
0.075(14)
0.1(11)
0.125(15)
0.188(8)
0.225(1)
0.25(7)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
  • カプトン(R) ロール品 東レ・デュポン

    カプトン(R) ロール品

    東レ・デュポン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    翌日出荷
    ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)

    ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)

    TORAY(東レ)(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷
    高透明に優れたフィルムです。
    用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーS10 一般PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
    用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム

    東レ・デュポン(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
  • ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム カプトン (R)

    東レ・デュポン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ長さ(m)20
  • ポリイミドフィルム 北新

    ポリイミドフィルム

    北新
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム カプトン(R)EN アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)EN

    アズワン
    ¥37,000~税込¥40,700~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
    色ゴールド
  • PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカル

    PETフィルム両面易接着 ロール品

    三菱ケミカル(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    3日以内出荷
    透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
    用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーメックス アラミド紙 ロール品 デュポン帝人アドバンスドペーパー

    ノーメックス アラミド紙 ロール品

    デュポン帝人アドバンスドペーパー
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻
    翌日出荷
    250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
    テープ幅(mm)914RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ アズワン

    ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ

    アズワン
    ¥38,900~税込¥42,790~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    両面易接着タイプです。
  • ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルム

    ポリエチレンナフタレートフィルムQ51

    帝人デュポンフィルム
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
    テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
  • ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズ アズワン

    ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズ

    アズワン
    ¥38,900~税込¥42,790~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    片面易接着タイプです。
  • ルミラーX30 黒PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーX30 黒PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷
    X30は、練り込み黒色タイプです。
    用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)

    ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール

    TORAY(東レ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
    用途電気絶縁用(モーター、トランス等)色乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン 東レ・デュポン

    カプトン

    東レ・デュポン
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレリナ PPSフィルム ロール品 TORAY(東レ)

    トレリナ PPSフィルム ロール品

    TORAY(東レ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    翌日出荷
    長期耐熱性:UL746B規格では機械物性で160℃、電気物性で200℃に及び、極めて高い温度における連続使用が可能です。また短時間なら条件にもよりますが、230~260℃での使用に耐えます。 耐寒性:低温特性にも優れており、液体ヘリウム温度下でも優れた規格特性を示します。 耐加水分解性:吸湿率が非常に低く、温度変化による所物性の変化がほとんどありません。本質的に加水分解に対して不活性なポリマであり、高温の水蒸気中で劣化が加速されるという欠点もありません。 難燃性:自己消化性を有しており、25μm以上の厚みにおいては、UL94規格のVTM-0に認定されています。 耐薬品性:ほとんどすべての有機化学薬品に対して抜群の耐久性を有しており、特にこのフィルムを常温で溶融する溶媒は見出されていません。酸、塩基に対しても極めて安定です。
    テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーE20 白PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボード色白テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム 500H カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム 500H

    カプトン
    ¥3,711税込¥4,082
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム 300H カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム 300H

    カプトン
    ¥2,901税込¥3,191
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム 200H カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム 200H

    カプトン
    ¥2,496税込¥2,746
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム  50H カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム 50H

    カプトン
    ¥2,463税込¥2,709
    1巻
    10日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリイミドフィルム カプトン

    【オーダー】ポリイミドフィルム

    カプトン
    ¥2,092税込¥2,301
    1巻
    翌日出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
    幅(mm)10~508長さ(m)20厚さ(μm)25RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • カプトン Hタイプ PIフィルム ロール 東レ・デュポン

    カプトン Hタイプ PIフィルム ロール

    東レ・デュポン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷
    芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
    表面粗さ(μm)0.03~0.10
  • カプトンフィルム コクゴ

    カプトンフィルム

    コクゴ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20
工業用フィルム