絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.18(1)
テープ幅(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
テープ長さ(m)
- 30
- 0.21(1)
- 0.297(9)
- 1(2)
- 10(10)
- 20(24)
- 25(1)
- 33(1)
- 50(5)
- 100(5)
- 200(9)
ブランド
- JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.18(1)

ガラスクロス粘着テープ
JOINTEC ADHESIVE MATERIALS¥2,798~税込¥3,078~1巻翌日出荷ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm