絞り込み
ブランド
  • TORAY(東レ)(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
テープ幅(mm)
  • 35
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 30(7)
  • 40(4)
  • 50(8)
  • 60(4)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 100(8)
  • 150(6)
  • 200(9)
  • 210(29)
  • 250(6)
  • 400(3)
  • 500(11)
  • 508(6)
  • 600(4)
  • 914(5)
  • 1000(29)
  • カスタマイズ商品(13)
  • 色クリア(1)
基材
  • ポリエステル(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐薬品(1)
絶縁・耐薬品
テープ長さ(m)
  • 200(1)
200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.05(1)
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
3,198税込3,518
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
工業用フィルム