絞り込み
ブランド
  • JOINTEC ADHESIVE MATERIALS(2)
  • TORAY(東レ)(1)
  • Suzhou Kying Industrial Material(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(1)
  • 0.18(1)
テープ幅(mm)
  • 60
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 30(7)
  • 40(4)
  • 50(8)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 100(8)
  • 150(6)
  • 200(9)
  • 210(29)
  • 250(6)
  • 400(3)
  • 500(11)
  • 508(6)
  • 600(4)
  • 914(5)
  • 1000(29)
  • カスタマイズ商品(13)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(1)
基材
  • ポリエステル(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
絶縁・耐熱・耐薬品
テープ長さ(m)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 50(1)
  • 200(1)
30・33・50・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
特価
本日2月19日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.05(1)
0.06(1)
0.09(1)
0.18(1)
ガラスクロス粘着テープ JOINTEC ADHESIVE MATERIALSガラスクロス粘着テープJOINTEC ADHESIVE MATERIALS
5,898税込6,488
1巻
翌日出荷
ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18(ガラスクロス0.12、粘着剤0.06)破断伸度(%)3以上耐熱温度(℃)180粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)290RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)3.0以上/mm
ルミラーPETフィルム TORAY(東レ)ルミラーPETフィルムTORAY(東レ)
4,298税込4,728
1巻
7日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2
用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
スプライシングテープ 青 JOINTEC ADHESIVE MATERIALSスプライシングテープ 青JOINTEC ADHESIVE MATERIALS
3,598税込3,958
1巻
翌々日出荷
PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)引張強度(N/25mm)165粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミド粘着テープ Suzhou Kying Industrial Materialポリイミド粘着テープSuzhou Kying Industrial Material
3,998税込4,398
1巻
翌日出荷
耐熱性や耐化学薬品性に優れたポリイミドフィルム(厚み0.025mm)にシリコーン系粘着剤を塗布したテープです。
厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.06(フィルム0.025/粘着剤0.03)耐熱性200℃伸び(%)50引張強度(N/25mm)135粘着力(N/25mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)7.0以上
工業用フィルム