絞り込み
ブランド
  • TORAY(東レ)(1)
テープ厚さ(mm)
  • 10
  • 0.0125(9)
  • 0.025(24)
  • 0.038(14)
  • 0.05(52)
  • 0.075(44)
  • 0.08(4)
  • 0.1(48)
  • 0.125(43)
  • 0.13(7)
  • 0.18(4)
  • 0.188(32)
  • 0.2(11)
  • 0.25(35)
  • 0.255(4)
  • 0.3(10)
  • 0.34(4)
  • 0.35(8)
  • 0.38(5)
  • 0.4(5)
  • 0.5(12)
テープ幅(mm)
  • 680(1)
  • 1000(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.025(24)
0.038(14)
0.05(52)
0.075(44)
0.1(48)
0.125(43)
0.188(32)
0.2(11)
0.25(35)
0.5(12)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) ロール TORAY(東レ)トレリナ PPSフィルム(ポリフェニレンサルファイド) ロールTORAY(東レ)
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)10破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210強度保持率(%)(500時間後、250μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
工業用フィルム