絞り込み
寸法(mm)
  • 60×60
  • 40×40(4)
  • 50×50(3)
  • 78×78(2)
  • 80×80(12)
  • 92×92(5)
  • 101.5×101.5(1)
  • 120×120(69)
  • 120×122(1)
  • 120×124(7)
  • 120×124.5(8)
  • 120×142(1)
  • 126×159(1)
  • 130×130(1)
  • 132×154(1)
  • 139×139(2)
  • 140×140(27)
  • 160×160(2)
  • 180×180(2)
  • その他(5)
ブランド
  • アイネックス(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • サンワサプライ(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース用ファン サンワサプライケース用ファンサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20付属品取り付け用ネジ×4消費電力(W)2.04回転数(min-1[r.p.m])4000騒音レベル(dB(A))28アズワン品番64-0850-32電源コード(cm)26定格容量(A)DC12V 0.17最大風量(CFM)18.72
OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプアイネックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケース用ファン60mm角厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4.5mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
寸法(mm)60×60×10タイプ薄型超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)2.16回転数(min-1[r.p.m])3500±10%ノイズレベル24.7dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)16.14期待寿命(時間)60000(40℃)
OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプアイネックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケース用ファン厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V期待寿命(時間)60000(40℃)
ケースファン60mm 標準タイプ アイネックスケースファン60mm 標準タイプアイネックス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)60×60×25回転数(min-1[r.p.m])3000±10%最大風量(CFM)19.08ノイズレベル18.9dB(A)定格入力DC12V/1.44W期待寿命(時間)60000 (40℃)ケーブル長(cm)約40付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
欠品中
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ケースファン 38mm厚の高効率60mm 産業クラスミニファン SST-FHS60X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン 38mm厚の高効率60mm 産業クラスミニファン SST-FHS60XSILVER STONE(シルバーストーン)
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷
コンパクトサーバーおよび産業システムに理想的な冷却ファン新設計のブレードおよび38mm厚のフレームが性能をおよび利便性を向上、優れた冷却効率を実現PWMコントロールによる15,000 RPMまでの回転数デュアルボールベアリング装備で長いファン製品寿命保護ファングリル付属
仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS60X●始動電圧:6V●静圧:62.95 mmH2Oその他4ピンPWM~SATAおよび4ピンファンスプリッタケーブル:200mm保護ファングリル:60mm材質PBT寸法(mm)60 (W) x 38 (H) x 60 (D)質量(g)110定格電力(W)19.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.6(安全:2.0回転数0~15,000 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)4ピンコネクタケーブル:300±10ノイズレベル61.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量65.74 CFM
SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファン SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 幅広い種類の応用が可能な高性能タイニーフォームファクターファンSILVER STONE(シルバーストーン)
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
・ 小型電子装置に理想的なファン・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT電圧(V)始動:4.5定格電圧(V)12ベアリングHDBコネクタ4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
冷却パーツ/ファン