絞り込み
ブランド
  • JIUSHARK
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(105)
  • DEEPCOOL(40)
  • アイネックス(37)
  • LIAN LI(37)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
  • COOLER MASTER(22)
  • ARCTIC(20)
  • CPS(19)
  • OWLTECH(オウルテック)(18)
  • Thermalright(16)
  • Geometric Future(16)
  • サイズ(15)
  • 長尾製作所(14)
  • DARKFLASH(10)
  • be quiet!(6)
  • IN WIN(インウィン)(5)
  • MSI(エムエスアイ)(4)
  • COUGAR(4)
  • THERMALTAKE(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドフロー型CPUクーラー JIUSHARKサイドフロー型CPUクーラーJIUSHARK
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
TDP180W対応100mmサイドフロー型CPUクーラー 全高131mmのコンパクト設計 高精度ダイレクトタッチ構造 ニッケルメッキ処理 従来品より25%以上の放熱能力向上 92mmファンより大風量な100mm PWMファンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 スプリングスクリュー式ブリッジリテンション採用 メタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステム採用 2mm厚の金属製ブリッジにより装着安定性が向上
寸法(mm)搭載ファン:100×100×厚さ25質量(g)約450(付属ファン含む)径(Φmm)搭載ヒートパイプ:6×4本(接地面以外はニッケルメッキ処理済み)電力(W)TDP:180(i9-12900Kを電力制限値180で確認)最大静圧(mmH2O)0.29~2.44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×131×75(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量26.18~77.54CFM回転数800~2300rpm(±10%)適合ソケットIntel:LGA 1200 / 115X / 1700、AMD:AM4 / AM5ノイズレベル14.44~29.8dBA
M.2 SSDヒートシンク JIUSHARKM.2 SSDヒートシンクJIUSHARK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。 発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。 60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。 ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。 ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウムシルバー質量(g)113(熱伝導シート除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5接続PWM 4ピン対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)風量14CFM(最大)回転数ファン:900~3500RPM±10%材質(ベース)ステンレスパイプ寸法(mm)直径6×1ノイズレベル25.4dBA(最大)
冷却パーツ/ファン