「間取り図」と「地図」を作成できるチラシを印刷するソフトです。「間取りを載せた不動産チラシを作成」、「地図を載せた販売促進チラシを作成」など、チラシが必要な時に多様な用途でご利用頂けます。チラシの作成は「白紙から作成」や予めデザイン・レイアウトされている「テンプレート」から作成できます。多数収録されているテンプレートから選択して、テンプレートに沿って「文字」「画像」「間取り図」「地図」などを変更し、配置するだけで短時間でチラシを作成できます。また、「間取り図」の作成はパソコン初心者の方でもマウス操作だけで各部屋や設備を配置することができます。「不動産チラシ」や「販売促進チラシ」に使える素材も多数収録されていますので、素材を使えばいつもと違うオリジナルのチラシを作成することができます。
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 7/8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上(Windows 8 64bitの場合、2GB以上)
ディスク3GB以上(インストール時)
使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
入居者募集、物件募集などの不動産広告を簡単操作で作成できるソフト。入居者募集、物件募集などの不動産広告を簡単操作で作成できるソフトです。
製品には物件の間取り図・区画図作成機能から感染症予防対策ポスターまで収録した不動産チラシテンプレート180点を収録。
マスクやソーシャルディスタンスなどのニーズに対応した1400点以上のイラスト素材に加え、物件データベースとの連携機能を搭載。
不動産業者が作成したいチラシをテンプレートから選択し、文字や図面を置き換えるだけで素早く作成できます。
パズル感覚でらくらく・きれいに間取図が作れる不動産間取図作成ソフト。店頭の物件案内、チラシ、ホームページ用の間取図を作成できる。初心者にもわかりやすい操作画面で、部品を組み合わせるだけの簡単操作。下絵機能により、スキャナで取り込んだデータをトレースして間取図を作成できるほか、部屋色、部屋名をはじめ、部分フローリングやタイル表示、壁色の変更も可能。また、22種類の初期部屋種、24種類の建具、35種類の住宅設備部品、方位計、文字、線・円などの図形入力機能を搭載し、1クリックで切り替え可能なFAX用のモノクロ表示機能、選択中のコマンド名と次にどのような操作を行うかを常に表示するガイド機能、回数制限のない操作の取り消し・繰り返し機能などを装備。間取図は、ウィンドウズの一般的な画像形式BMP形式のほか、Webで扱いやすいJPEG形式の画像データでの作成が可能なほか、「オブジェクト」として、ワープロソフトや表計算ソフトなど他のアプリケーションでの直接貼り付けに対応。
対応OSWindowsMe/2000/Xp Home/Xp Professional
対応機種IBM PC/ATCompati
メモリー128MB以上
ディスク50MB以上の空き容量
使用CPUPentium 166MHz以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
不動産・建築業・電気水道工事の方、業務のスピードアップを目指す方、。又は、新築、リフォームなどで間取りを検討される方、介護施設、店舗、配置検討、学校など、。間取りを描く全ての方にお勧めの間取り作成ソフトです。
セット内容インストールCD-ROM、操作説明書 (初心者様にもわかりやすく解説してあります。作図練習しながら説明しています。)、製品シリアル番号用紙
対応OS日本語版 Microsoft Windows 11・10 (64bit版)
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
不動産・建築業・電気水道工事の方、業務のスピードアップを目指す方、。又は、新築、リフォームなどで間取りを検討される方、介護施設、店舗、配置検討、学校など、。間取りを描く全ての方にお勧めの間取り作成ソフトです。
セット内容製品シリアル番号用紙、導入方法ガイド
対応OS日本語版 Microsoft Windows 11・10 (64bit版)
1台
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
間取りっどPRO3は、建築業・不動産鑑定・電気水道工事の方、不動産売買、賃貸に従事される方、消防などの官公庁、。 介護施設、防虫駆除、学校など、間取りを描く全ての方にお勧めの間取り作成ソフトです。初心者にも安心です。間取り・平面図・敷地図だけでなく、立面図、矩計図、配置図あらゆる図面作成が可能です。
セット内容間取り作成ソフト上位版(CD・説明書付き)
対応OS日本語版 Microsoft Windows 11・10 (64bit版)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
『PCソフト』には他にこんなカテゴリがあります
PCソフト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。