macOS 13 Venturaに対応。
Intelプロセッサおよび Appleシリコン双方で使用可能。
macOS からNTFSボリュームへのフルアクセスを提供します。
ファイルシステムの違いを意識することなくmacOS 標準のネイティブドライバーと同等の速度で、全ての操作をmacOS のFinderから行えます。
また最新のBoot Camp 環境にも対応しており、WindowsのNTFSボリュームに対しての書き込みが可能になります。
すべてのWindows NTFSバージョンをサポートしています。(Windows NT3.1~Windows 11)
仕様(ハードウェア)2009年以降に発売された、macOS 10.12.x Sierra以降がインストールされたインテルプロセッサまたは Appleシリコンを搭載した Mac、(利用可能な NTFSボリューム )下記 Windows OSで作成されたNTFSボリューム、Windows 7 sp1(x86, x64)、Home Premium、Professional、Ultimate、Enterprise、Windows 8.1(x86, x64)、Pro、Enterprise、Windows 10(x86, x64)、Home、Professional、Enterprise、Windows 10 LTSB、Windows 10 Embedded、Windows 11、Home、Professional、Enterprise
対応OSmacOS 10.12.x Sierra、macOS 10.13.x High Sierra、macOS 10.14.x Mojave、macOS 10.15.x Catalina、macOS 11.x Big Sur、macOS 12.x Monterey、macOS 13.x Ventura、macOS 14.x Sonoma
接続Mac内蔵ディスク (Boot Campボリューム)、USB 1.1/2.0/3.0/3.1/3.2、Thunderbolt 1/2/3、FireWire 400/800
1式
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
『PCソフト』には他にこんなカテゴリがあります
PCソフト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。