グリースガン :「グリスガン用ホース」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)
外径(Φmm)11
破壊圧力(MPa)90
二面幅(mm)15
危険物の類別非危険物
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.9
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート
材質スチール
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12
電源DC12Vリチウムイオンバッテリー
容量(g)400
本体質量(kg)2.86(バッテリー含)
吐出量76.3(g/分)
ノズル長(mm)450(フレキホース)
吐出圧力(MPa)55.1
充電時間(分)約40
サイズ(mm)筒:Φ52×300
適合グリース蛇腹グリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1台
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。