グリースガン :「グリスガン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「動作方式」から絞り込む
エアー式(1)
充電式(1)
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)167.2
ねじサイズM15P2.5
質量(g)102
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エア駆動式で注入に力がいらず、トリガーを引くだけで連続吐出作業が可能。ジャバラ式カートリッジ(400g)、手詰め(500g)に対応。高圧環境でも安全に作業が行えるエアレギュレーター付き。自由に曲がるフレキシブルノズル付属。グリースガン用ノズル(1,000mmロングノズル)(G-1000NH)に付け替えることで、奥まった個所への注入が楽に行えます。エアカプラPT1/4。ノズルサイズR1/8
質量(kg)1.7(本体,フレキシブルノズル,エアレギュレーター,エアカプラ)
使用圧力(MPa)(推奨)0.62
容量(g)400(カートリッジグリース),500g(手詰め)
動作方式エア駆動式
吐出量212g/min(グリース温度25℃)
ノズル長(mm)457
最大使用圧力(MPa)0.83
本体サイズ(mm)D250×H345
使用環境温度(℃)-10~50
推奨エアー圧(MPa)0.62
入力空気圧(MPa)0.4~0.9
適合グリースNLGI No0~2
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番773-7068
質量(kg)3.5
容量(mL)400、(カートリッジ)400
タイプ472
電源充電式
容量(g)400
動作方式リチウムイオンバッテリー
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)63
入力電圧(V)DC18
ノズル長(mm)750
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)75
最大圧力(MPa)40
充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。