グリースガン :「グリスガン」の検索結果
関連キーワード
「動作方式」から絞り込む
エアー式(10)
充電式(3)
手動式(4)
電動式
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)
容量(mL)400
電源(V)12
動作方式電動式
本体質量(kg)2.86
吐出圧力(MPa)55.1
最大吐出量(g/min)76.3
危険物の類別非危険物
1本
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jフレキシブルホースタイプはホースを両手で持つ必要はありますが、上に下に前にと自由に動かせます。そのため、注入する場所を選ばずグリスを注入できます。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)
容量(mL)400
電源(V)12
動作方式電動式
本体質量(kg)2.86
ノズル長(mm)450
吐出圧力(MPa)55.1
最大吐出量(g/min)76.3
危険物の類別非危険物
1本
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。