グリース用注入器用交換部品 :「グリスガン」の検索結果
関連キーワード
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径NPT1/8
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
質量(g)70
ノズル接続径R1/8
ホース長さ(mm)350
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径R1/8
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
形状曲げ
接続口径NPT1/8
全長(mm)180
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキングなし
形状狭所用ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)120
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用
タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
形状ストレート
接続口径NPT1/8
全長(mm)170
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥249
税込¥274
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)170
接続口径R1/8
こんなお得な商品も!

狭所用ストレートノズル グリースガン用
モノタロウ
¥379
税込¥417
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
寸法(mm)120
接続口径R1/8
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。
セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケース
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-104
危険物の類別非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10
全長(mm)43
質量(g)63
六角対辺(mm)17
適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用
危険物の類別非危険物
ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-101
形状ストレート
全長(mm)115
質量(g)25
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-102
形状ストレート
全長(mm)180
質量(g)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-106
形状フレキシブル
全長(mm)337
質量(g)140
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-105
形状ベント
全長(mm)167
質量(g)90
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。
トラスコ品番683-7518
適合機種S35P、SG4170、S35D
ねじ径【ノズル接続】1/8(F)
最大流量2500g/min
精度(%)±2
使用電池単4(2本)
危険物の類別非危険物
入力圧力(MPa)最大70
1本
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。
材質アルミニウム、スチール
全長(mm)390
容量(mL)600
容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400
油槽径(Φmm)59.7
ノズル長(mm)150
コード196-2052
1回の吐出量(mL)0.9
最大圧力(MPa)55
アズワン品番64-8535-26
危険物の類別非危険物
1丁
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-104
形状ストレート
全長(mm)450
質量(g)103
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-103
形状ストレート
全長(mm)250
質量(g)70
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
1
2
3
次へ
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。