23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)70 ノズル接続径R1/8 ホース長さ(mm)350 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 材質(シャフト)塩ビ 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-750 全長(mm)750 危険物の類別非危険物
1個
8,980 税込9,878
翌日出荷

寸法(全長)(mm)436 トラスコ品番121-8379 質量(g)150 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。
用途EA991CG-2、-3、-5、-6用 仕様フレキシブル エスコ品番EA991CG-3B 全長(mm)410 危険物の類別非危険物
1個
25,800 税込28,380
8日以内出荷

グリースガン用マイクロホース
用途ハイドロリックニップル用 全長(mm)330 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

寸法(全長)(mm)76 種別国産アダプター接続用 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1 エスコ品番EA991CN-300 全長(mm)300 質量(g)約83 使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI 危険物の類別非危険物
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。 全長(mm)425 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
30,600 税込33,660
翌日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。 全長(mm)530 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
29,200 税込32,120
翌日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(全長)(mm)91 トラスコ品番121-8395 種別ボタンヘッド 質量(g)170 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用 エスコ品番EA166DN-450 全長(mm)450 危険物の類別非危険物
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 形状曲げ 接続口径NPT1/8 全長(mm)180 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
249 税込274
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311 全長(mm)115 質量(g)24 危険物の類別非危険物
1本
799 税込879
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170 質量(g)58 トラスコ品番112-5303 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります