45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 寸法(mm)170 接続口径R1/8
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 形状曲げ 接続口径NPT1/8 全長(mm)180 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
249 税込274
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプチャッキングなし 形状狭所用ストレート 接続口径NPT1/8 全長(mm)120
1個
379 税込417
当日出荷

質量(g)70 ノズル接続径R1/8 ホース長さ(mm)350 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用 形状ストレート 接続口径NPT1/8 全長(mm)170
1個
249 税込274
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 寸法(mm)170 接続口径R1/8
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 寸法(mm)120 接続口径R1/8
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用 接続口径R1/8
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様サイズ…350mm フレキシブルノズル チャッキング付 危険物の類別非危険物
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-101 形状ストレート 全長(mm)115 質量(g)25 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
900 税込990
当日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-102 形状ストレート 全長(mm)180 質量(g)50 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックあり エスコ品番EA991CF-105 形状ベント 全長(mm)167 質量(g)90 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックあり エスコ品番EA991CF-106 形状フレキシブル 全長(mm)337 質量(g)140 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-104 形状ストレート 全長(mm)450 質量(g)103 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル 仕様チャックなし エスコ品番EA991CF-103 形状ストレート 全長(mm)250 質量(g)70 危険物の類別非危険物 ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用 接続口径NPT1/8 タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)150 ねじ径M10×1 危険物の類別非危険物
1個
649 税込714
翌日出荷

ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。 材質 接続口径PT1/8 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm)130 接続口径PT1/8 全長(mm)約130 ねじ径1/8PT×28山 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

素早く簡単に再装填できるよう大きなロールスレッドです。ジャバラのカートリッジグリースを装着可能なアルミニウムダイキャストヘッドです。建設、農業、産業用。
材質アルミニウム、スチール 全長(mm)390 容量(mL)600 容量(g)【手詰め】600、【カートリッジグリス】400 油槽径(Φmm)59.7 ノズル長(mm)150 コード196-2052 1回の吐出量(mL)0.9 最大圧力(MPa)55 アズワン品番64-8535-26 危険物の類別非危険物
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷

デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。 トラスコ品番683-7518 適合機種S35P、SG4170、S35D ねじ径【ノズル接続】1/8(F) 最大流量2500g/min 精度(%)±2 使用電池単4(2本) 危険物の類別非危険物 入力圧力(MPa)最大70
1本
109,800 税込120,780
翌々日出荷

グリースガン用マイクロホース
用途ハイドロリックニップル用 全長(mm)330 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。 全長(mm)約175 材質(本体) 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
当日出荷

ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 長さ(mm)175 接続口径PT1/8 全長(mm)約175 ねじ径1/8PT×28山 危険物の類別非危険物
1個
559 税込615
当日出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170 質量(g)58 トラスコ品番112-5303 危険物の類別非危険物
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途フレキシブル530mm用。 全長(mm)530 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
29,200 税込32,120
翌日出荷

かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途ボタンヘッドタイプ用。 全長(mm)425 危険物の類別非危険物 ねじサイズノズル:R1/8”
1本
30,600 税込33,660
翌日出荷

AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
1個
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。
危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311 全長(mm)115 質量(g)24 危険物の類別非危険物
1本
799 税込879
当日出荷

AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)120 危険物の類別非危険物
1本
879 税込967
当日出荷

ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。 材質 材質(シャフト)塩ビ 危険物の類別非危険物
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
529 税込582
当日出荷

AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170 危険物の類別非危険物
1個
539 税込593
当日出荷

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
1セット(5個)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります