絞り込み
ブランド
- オリンパス
- Kenko(ケンコートキナー)(15)
- Nikon(ニコン)(12)
- Canon(10)
- SONY(ソニー)(7)
- PENTAX(ペンタックス)(7)
- ハクバ写真産業(6)
- RICOH(リコー)(4)
- タムロン(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士フイルム(2)
- OM SYSTEM(2)
- NEC(1)
- エツミ(1)

フィッシュアイコンバーター
オリンパス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書仕様変倍率:0.74全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01
フィッシュアイコンバーター
オリンパス¥23,980税込¥26,3781個当日出荷TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。質量(g)125倍率(倍)0.3対応機種TG-6寸法(Φ×mm)65×27.2防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可適合アダプタCLA-T01
ワイドコンバーター
オリンパス¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷広がりのある写真の撮影が可能になるレンズアタッチメントです。広大な景色の撮影の他、パーティ会場など近い距離からの集合写真でもたくさんの人を写すことができます。レンズ先端から8cm(撮像面から20cm)の近接撮影も十分に楽しめます。セット内容レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書質量(g)85倍率(倍)0.79レンズ対応:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ/M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱr着脱方式バヨネット構造直径×長さ(mm)62×30.5
反射防止リング
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROを使う際に必要な遮光リング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO
反射防止リング
オリンパス¥3,490税込¥3,8391個8日以内出荷M.ZUIKODIGITALED12-40mmF2.8PRO」を使う際に必要な反射防止リング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL12-40mmF2.8PRO
反射防止リング
オリンパス¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8を使う際に必要な反射防止リング。
反射防止リング
オリンパス¥3,490税込¥3,8391個8日以内出荷レンズ前部に当たった光がゴーストとして現れることを防ぐほか、内蔵フラッシュの光が回り込むトラブルも防ぎます。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR
反射防止リング
オリンパス取扱い終了M.ZUIKODIGITALED12mmF2.0/M.ZUIKODIGITALED17mmF1.8を使う際に必要な反射防止リング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED12mmF2.0/M.ZUIKODIGITALED17mmF1.8
反射防止リング
オリンパス取扱い終了M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZを使う際に必要な反射防止リング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6EZ
フィッシュアイコンバーター
オリンパス取扱い終了気軽にフィッシュアイ撮影を楽しめるレンズアタッチメント。 レンズ先端から7cm(撮像面から19cm)まで寄れるので、近接撮影による遠近感を強調した写真や、可愛いペットをデフォルメした鼻デカ写真など、ユニークな撮影が手軽に楽しめます。セット内容レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書長さ(mm)38質量(g)112倍率(倍)0.74レンズ【マスターレンズ】M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6Ⅱ/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6ⅡR(広角端(焦点距離14mm)でのご使用を推奨します。レンズフィルターを外してご使用ください。)最大径(Φmm)62レンズ構成3群3枚着脱方式バヨネット構造
マクロコンバーター
オリンパス取扱い終了マクロ撮影が気軽に楽しめるレンズアタッチメントです。花や料理など、被写体をより大きく撮影したい時などに効果的です。 ED14-42mmF3.5-5.6EZとの組合せでは最短撮影距離が18cm、最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍)の簡易マクロ撮影が可能です。 フィルター径Φ37mmのレンズにつけるためのステップアップリングを同梱しています。対応機種M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZ/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6II/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8(以上ステップアップリング使用)M.ZUIKODIGITAL25mmF1.8/M.ZUIKODIGITAL17mmF1.8/M.ZUIKODIGITALED12mmF2.0
テレコンバーター
オリンパス取扱い終了カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1全長(mm)43.3質量(g)97倍率1.7最大径(Φmm)46.2防塵防水性能防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による)レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚着脱方式ねじ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01