絞り込み
ブランド
- オリンパス
- SONY(ソニー)(7)
- Nikon(ニコン)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 富士フイルム(2)
- RICOH(リコー)(2)
- Canon(2)
- OM SYSTEM(2)
特価

フィッシュアイコンバーター
オリンパス¥23,980税込¥26,3781個当日出荷TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。質量(g)125倍率(倍)0.3対応機種TG-6寸法(Φ×mm)65×27.2防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可適合アダプタCLA-T01
ワイドコンバーター
オリンパス¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷広がりのある写真の撮影が可能になるレンズアタッチメントです。広大な景色の撮影の他、パーティ会場など近い距離からの集合写真でもたくさんの人を写すことができます。レンズ先端から8cm(撮像面から20cm)の近接撮影も十分に楽しめます。セット内容レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書質量(g)85倍率(倍)0.79レンズ対応:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ/M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱr着脱方式バヨネット構造直径×長さ(mm)62×30.5
反射防止リング
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROを使う際に必要な遮光リング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO
反射防止リング
オリンパス¥3,490税込¥3,8391個8日以内出荷M.ZUIKODIGITALED12-40mmF2.8PRO」を使う際に必要な反射防止リング。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL12-40mmF2.8PRO
反射防止リング
オリンパス¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8を使う際に必要な反射防止リング。
反射防止リング
オリンパス¥3,490税込¥3,8391個8日以内出荷レンズ前部に当たった光がゴーストとして現れることを防ぐほか、内蔵フラッシュの光が回り込むトラブルも防ぎます。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR
フィッシュアイコンバーター
オリンパス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書仕様変倍率:0.74全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01